Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Beamer E2 Digital-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Beamer E2 Digital-Projektor
ASUS Beamer E2 Digital-Projektor
Artikel-Nr.:
     7405B-999360822
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00H3-B01170
EAN/GTIN:
     4711081014331
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

ASUS Beamer E2 Digital-Projektor

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ZenBeam E2 - DLP-Projektor - Gold Gerätetyp: DLP-Projektor Farbe: Gold Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher Helligkeit: 300 lm Kontrastverhältnis: 400:1 Auflösung: WVGA (854 x 480) Natives Seitenverhältnis: 16:9 Farbunterstützung: 16,7 Millionen Farben Lampentyp: LED Lampenlebensdauer: Bis zu 30000 Stunde(n) Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 11 cm x 10,7 cm x 3,95 cm Gewicht: 410 g

ASUS Beamer E2 Digital–Projektor

Produktbeschreibung:

Kabelloser Miniprojektor mit Auto–Portrait–Modus
für Mirroring mobiler InhalteLichtquelle mit bis
zu 300 LED–Lumen für helle WVGA–Projektionen (854
x 480)Flexible Konnektivität mit Unterstützung
für kabelgebundene und kabellose ProjektionEingebauter
Akku ermöglicht bis zu 4 Stunden Videowiedergabe
bei geringem StromverbrauchIntegrierter 5–Watt–Lautsprecher
für klaren und kraftvollen KlangAuto–Portrait–Modus
für unübertroffene VielseitigkeitDer ASUS ZenBeam
E2 ist ein kabelloser Miniprojektor,
mit dem Sie die Ausrichtung während der Benutzung
ändern können.
Sie brauchen nichts an den Einstellungen zu verändern:
Das projizierte Bild geht fließend über,
wenn der ZenBeam E2 von der horizontalen in die
vertikale Aufstellung wechselt und umgekehrt.
Der eingebaute G–Sensor entfernt im Auto–Portrait–Modus*
automatisch die schwarzen Seitenränder,
so dass Sie Inhalte aus sozialen Medien und Livestreams
auf einem größeren Bildschirm genießen können.?*Nur
während des drahtlosen Mirrorings verfügbarGo–Anywhere
UnterhaltungDer schlanke ASUS ZenBeam E2 wiegt
nur 410 Gramm und hat ultrakompakte Abmessungen
von nur 110 x 39,5 x 107 mm,
so dass er ideal für alle ist, die ständig unterwegs sind.
Die mitgelieferte Tragetasche schützt den Projektor
wenn Sie ihn mitnehmen.?KabellosMit dem mitgelieferten
USB–WiFi–Dongle unterstützt der ZenBeam E2 drahtloses Mirroring,
so dass Sie mühelos Inhalte von Android–, iOS–
und Windows 10–Geräten für High–Definition–Unterhaltung
streamen können.
*Bitte beachten Sie, dass Inhalte von Plattformen
mit aktivierter digitaler Rechteverwaltung (DRM),
z. B: Hulu, Netflix nicht über eine drahtlose
Projektion übertragen werden kannKabelgebundenHDMI®
gewährleistet die Kompatibilität mit einer breiten
Palette von Eingangsquellen.
Außerdem gibt es einen USB–Typ–A–Anschluss für
den USB–WiFi–Dongle und den Stromanschluss.Helle
und scharfe ProjektionenDer ZenBeam E2 sorgt mit
seinen atemberaubenden 100–Zoll–Projektionen selbst
in engen Räumen für Nervenkitzel auf der großen Leinwand.
Er ist mit FHD–Inhalten kompatibel und verfügt
über eine 300 LED–Lumen–Lichtquelle,
mit der er gestochen scharfe und helle WVGA–Bilder
(854 x 480) projizieren kann.
Außerdem ist die Lichtquelle mit einer Lebensdauer
von 30.000 Stunden sehr langlebig.5–Watt–Lautsprecher für klaren,
kraftvollen KlangDer eingebaute 5–Watt–Lautsprecher
mit ASUS SonicMaster–Technologie bietet einen
hervorragenden Klang,
der das Fernseherlebnis ergänzt.?Eingebauter Akku
für zusätzlichen Komfort?Der Akku des ZenBeam
E2 liefert mit einer einzigen Ladung bis zu 4
Stunden Videowiedergabe* – mehr als genug selbst
für die längsten Präsentationen oder Spielfilme.
Außerdem kann der ZenBeam E2 dank des USB–Typ–A–Anschlusses
als tragbare Stromquelle dienen,
um andere Geräte aufzuladen.*Basierend auf der
Verwendung im Modus NiedrigDie Produktspezifikationen
können in unterschiedlichen Ländern verschieden ausfallen.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler vor
Ort über die gültigen Produktspezifikationen.
Die abgebildeten Farben der Produkte können durch
unterschiedliche Bildschirmeinstellungen vom Original abweichen.
Obwohl wir darum bemüht sind, genaueste und umfassendste
Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
zur Verfügung zu stellen,
behalten wir uns das Recht vor, Änderungen ohne
vorherige Ankündigung vorzunehmen.Alle Spezifikationen
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Sofern
nicht anders angegeben,
basieren alle Leistungsangaben auf theoretisch
erreichbaren Werten.
Tatsächliche Messwerte können unter realen Bedingungen
abweichen.Bitte lassen Sie sich von Ihrem Händler
über die genauen Angebote informieren.
Die Produkte sind eventuell nicht in allen Märkten
erhältlich.PCB–Farb– und mitgelieferte Software–Versionen
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.Die
Begriffe HDMI und HDMI High–Definition Multimedia
Interface sowie das HDMI–Logo sind Marken oder
eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator,
Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DLP–Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Farbe
Gold
Projektor
Helligkeit
300 lm
Kontrastverhältnis
400:1
Projektionsdistanz–Verhältnis
1.3:1
Auflösung
WVGA – WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Lampentyp
LED
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen
Keystone–Korrektur
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Theatermodus, ASUS SonicMaster, Presentation Mode, Standard Mode, Wireless Projection Ready, einstellbarer Ständer, Auto Portrait, Outdoor
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Vertikale Keystone–Korrektur
–40 / +40
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Lautsprecher
1 x Misch–Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Kopfhörer – mini–phone stereo 3.5 mm
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC / Batterie
Stromverbrauch im Standby–Modus
0.5 Watt
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Maße und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
10,7 cm
Höhe
3,95 cm
Gewicht
410 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
17,2 cm
Transporthöhe
13,5 cm
Transportgewicht
500 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Schallemission (Sparmodus)
28 dB

Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, LED-Projektor, led-projektor, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 237,56*
€ 284,56*
1 Tag
1
€ 2,00*
ab € 255,05*
€ 302,31*
Frei Haus
ab € 267,70*
€ 316,07*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 296,01*
€ 351,06*
€ 6,90*
ab € 329,79*
€ 387,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,06*
€ 417,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,95*
€ 415,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,60*
€ 373,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.