Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i9 12900KF (12. Gen.) 3.2 GHz 16 Kerne 24 Threads 30 MB Cache-Speicher OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i9 12900KF (12. Gen.) 3.2 GHz 16 Kerne 24 Threads 30 MB Cache-Speicher OEM
Intel Core i9 12900KF (12. Gen.) 3.2 GHz 16 Kerne 24 Threads 30 MB Cache-Speicher OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-999362402
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071504549231
EAN/GTIN:
     0675901979061
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i9
Intel Core i9

Intel Core i9 12900KF (12. Gen.) 3.2 GHz 16 Kerne 24 Threads 30 MB Cache-Speicher OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Core i9 12900KF / 3,2 GHz Prozessor
  • Produkttyp: Prozessor
  • Prozessortyp: Intel Core i9 12900KF (12. Gen.)
  • Anz. der Kerne: 16 Kerne / 24 Threads
  • Cache-Speicher: 30 MB
  • Prozessoranz.: 1
  • Taktfrequenz: 3,2 GHz
  • Max. Turbo-Taktfrequenz: 5,2 GHz
  • Herstellungsprozess: 7 nm
  • Funktionen: Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit

Intel Core i9 12900KF (12. Gen.) 3.2 GHz 16 Kerne 24 Threads 30 MB Cache–Speicher OEM

Alle Intel® Desktop–Prozessoren, die die Buchstaben K, KF, KS, XE oder X in ihrer Nummer haben, werden nicht mit Intel® Thermal Solution (Lüfter/Kühlkörper) geliefert.

Beispiele: i5–13600K, i7–13700KF,  i9–12900K, i7–11700K, i9–1200KF, i9–12900KS, i9–9980XE und i5–10600K

Produktbeschreibung:

Intel Core i9–12900KF. Prozessorfamilie: Intel®
Core™ i9 Prozessoren der 12.
Generation, Prozessorsockel: LGA 1700, Prozessorhersteller: Intel.
Speicherkanäle: Dual–channel, Maximaler interner Speicher,
vom Prozessor unterstützt: 128 GB, Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt: DDR4–SDRAM,DDR5–SDRAM.
Marktsegment: Desktop, Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet,
PCI Express Konfigurationen: 1x16+1x4,2x8+1x4.
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency: 5,2 GHz.
Prozessor–Paketgröße: 45 x 37.5 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i9 12900KF (12. Gen.)
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
24 Threads
Cache–Speicher
30 MB
Cache–Speicher–Details
Smart Cache – 30 MB ¦ L2 – 14 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,2 GHz
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
241 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
5.0
PCI Express–Konfigurationen
1x16+1x4, 2x8+1x4
Anz. PCI Express Lanes
20
Architektur–Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper–Threading–Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming–SIMD–Erweiterungen 4.1, Streaming–SIMD–Erweiterungen 4.2, Intel AES New Instructions (AES–NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT–d), Idle States, Intel VT–x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Speed Shift Technology, Intel Optane Memory Supported, Mode–based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control–Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64–bit
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: core i9-12900kf, core i9, intel cpu lga 1700, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 256,27*
€ 281,50*
€ 6,78*
ab € 264,26*
€ 290,12*
Frei Haus
ab € 280,26*
€ 307,07*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 286,68*
€ 314,36*
Frei Haus
ab € 306,47*
€ 335,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,00*
€ 373,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,67*
€ 363,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.