Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Ultrastar DC HC550 16 TB SATA Ultra 512MB 7200rpm 512E ISE NP3 8,9 cm 3 Festplatte Serial ATA 3,5 " 16.000 GB 7.200 rpm 512 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WD Ultrastar DC HC550 16 TB SATA Ultra 512MB 7200rpm 512E ISE NP3 8,9 cm 3 Festplatte Serial ATA 3,5 " 16.000 GB 7.200 rpm 512 MB
Western Digital WD Ultrastar DC HC550 16 TB SATA Ultra 512MB 7200rpm 512E ISE NP3 8,9 cm 3 Festplatte Serial ATA 3,5 " 16.000 GB 7.200 rpm 512 MB
Artikel-Nr.:
     7405B-999362536
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38460
EAN/GTIN:
     8717306635042
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Western Digital WD Ultrastar DC HC550 16 TB SATA Ultra 512MB 7200rpm 512E ISE NP3 8,9 cm 3 Festplatte Serial ATA 3,5 " 16.000 GB 7.200 rpm 512 MB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: WD Ultrastar DC HC550 WUH721816ALE6L0 - Festplatte - 16 TB - SATA 6Gb/s Typ: Festplatte - intern Kapazität: 16 TB Formfaktor: 3.5" (8,9 cm) Schnittstelle: SATA 6Gb/s Datenübertragungsrate: 600 MBps Puffergrösse: 512 MB Spindelgeschwindigkeit: 7200 rpm Merkmale: Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Media Cache Plus, Two-Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy-Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 101.6 mm x 147 mm x 26.1 mm Gewicht: 690 g

Western Digital WD Ultrastar DC HC550 16 TB SATA Ultra 512MB 7200rpm 512E ISE NP3 8,9 cm 3 Festplatte Serial ATA 3,5 " 16.000 GB 7.200 rpm 512 MB

Produktbeschreibung:

Merkmale HDD Größe 3,5 Zoll HDD Kapazität 16384
GB HDD Geschwindigkeit 7200 RPM Schnittstelle
SATA Typ Festplatte Komponente für Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk 512 MB Durchschnittliche
HDD Übertragungsrate 600 MB/s Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja Unterstützte Linux–Betriebssysteme Ja Gewicht
und Abmessungen Breite 101,6 mm Höhe 26,1 mm Tiefe
147 mm Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84717050
Verpackungsdaten Anzahl 1

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – intern
Kapazität
16 TB
Formfaktor
3.5" (8,9 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Puffergröße
512 MB
Merkmale
Rotational Vibration Safeguard (RVS), HelioSeal, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, 24x7–Verfügbarkeit, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Media Cache Plus, Two–Dimensional Magnetic Recording (TDMR), Energy–Assisted Magnetic Recording (EAMR), Triple State Actuator (TSA)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
690 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
262 MBps
Mittlere Wartezeit
4,16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Nicht–korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Lade–/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8,9 cm)
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.5 Watt (typisch) ¦ 5.6 Watt (Leerlauf)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
50 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms halbe Sinuswelle
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.67 gRMS @ 5–500 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.04 gRMS @ 2–200 Hz
Geräuschentwicklung
20 dB

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,99*
€ 322,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 312,31*
€ 326,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 327,98*
€ 343,96*
Lager 7405
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 332,71*
€ 348,89*
pro Stück
Frei Haus
ab € 334,38*
€ 350,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,89*
€ 415,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,74*
€ 409,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.