Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HV620S Festplatte 2 TB extern tragbar USB 3.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA HV620S Festplatte 2 TB extern tragbar USB 3.0 Schwarz
ADATA HV620S Festplatte 2 TB extern tragbar USB 3.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999362608
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHV620S-2TU3-CBK
EAN/GTIN:
     4713218463043
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

ADATA HV620S Festplatte 2 TB extern tragbar USB 3.0 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ADATA HV620S - Festplatte - 2 TB - USB 3.0 Typ: Festplatte - extern (tragbar) Kapazität: 2 TB Schnittstelle: USB 3.0 Merkmale: Kratzfest, LED-Status-Anzeige Stromversorgung: USB-Bus Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 78 mm x 115 mm x 11.5 mm Gewicht: 152 g

ADATA HV620S Festplatte 2 TB extern tragbar USB 3.0 Schwarz

Produktbeschreibung:

Die ultra–mobile HV620S bietet externen Speicher in einem Laufwerk, das nur 11,5 mm dick ist. Das Design glänzt zudem mit einem spiegelartigen Schimmer, der einfach und elegant und passend für einen zuverlässigen, überall einsetzbaren Speicher ist, der über USB 3.1 rasend schnell Daten liefert. Für Ihre Inhalte und mit nahezu unendlicher Gerätekompatibilität verkörpert die HV620S intelligentes Design, das die Kapazität und Leistung steigert und die Größenanforderungen reduziert.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Festplatte – extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Merkmale
Kratzfest, LED–Status–Anzeige
Breite
78 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
152 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Stromversorgung
Stromversorgung
USB–Bus
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel – extern
Kennzeichnung
VCCI, FCC, RoHS
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 65,02*
€ 84,15*
€ 3,50*
ab € 75,79*
€ 97,39*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 75,80*
€ 97,40*
€ 6,90*
ab € 81,99*
€ 105,24*
4 Tage
3
€ 7,50*
ab € 83,30*
€ 106,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AHV620S-1TU3-CWH
ab € 76,48*
Zubehör
ADATA Technology
AHV620S-1TU3-CBL
ab € 76,63*
Zubehör
ADATA Technology
AHV620S-1TU3-CBK
ab € 50,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.