Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerk-Set 254 mm 10" -12HE 312x300mm B x T 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Netzwerk-Set 254 mm 10" -12HE 312x300mm B x T 0,25 m
DIGITUS Netzwerk-Set 254 mm 10" -12HE 312x300mm B x T 0,25 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999366512
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-SET-3
EAN/GTIN:
     4016032477518
Suchbegriffe:
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank

DIGITUS Netzwerk-Set 254 mm 10" -12HE 312x300mm B x T 0,25 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Digitus - Gehäuse - 12U Produkttyp: Gehäuse Platzierung/Montage: Geeignet für Wandmontage Packungsinhalt: Bürstenstreifen, Netzwerk-Switch, Steckdosenleiste, Rack-Bord, Kabelführungsplatte für Schaltschrank, Dummy-Cover, Verbindungstafel (8 Anschlüsse), 10 x Cat 6 Patchkabel Farbe: Hellgrau, RAL 7035 Rack-Größe: 25,4 cm (10") Höhe (Rack-Einheiten): 12U Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,2 cm x 30 cm x 59,2 cm Funktionen: Glasfronttür, einfache Öffnung

DIGITUS Netzwerk–Set 254 mm 10" –12HE 312x300mm B x T 0,25 m

Produktbeschreibung:

Merkmale Rack–Kapazität 12U Typ Freistehendes
Gestell Höchstgewichtskapazität 30 kg Produktfarbe
Grau Rahmentyp Geschlossen Vordertürenkonstruktion
Glas Seitenabdeckung enthalten Ja Sperrschloss
Ja Vordertür–Schlüsselverriegelung Ja Ablageschienen
Ja Internationale Schutzart (IP–Code) IP20 Gewicht
und Abmessungen Größe (Imperial) 25,4 cm Breite
312 mm Tiefe 300 mm Höhe 592 mm Leistung Stromversorgung
4000 W AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Eingangsstrom
16 A Verpackungsdaten Montageset Ja Betriebsanleitung
Ja Verpackungsbreite 350 mm Verpackungstiefe 340
mm Verpackungsvolumen 78421 cm³ Paketgewicht 17
kg Logistische Daten Ursprungsland Deutschland
VK Zolltarifcode 7405–94032080

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gehäuse
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Packungsinhalt
Bürstenstreifen, Netzwerk–Switch, Steckdosenleiste, Rack–Bord, Kabelführungsplatte für Schaltschrank, Dummy–Cover, Verbindungstafel (8 Anschlüsse), 10 x Cat 6 Patchkabel
Rack–Größe
25,4 cm (10")
Höhe (Rack–Einheiten)
12U
Breite
31,2 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
59,2 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Leistungsmerkmale
Glasfronttür, einfache Öffnung
Kennzeichnung
IP20, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, digitus schaltschrank, schaltschrank, schaltschrank grau, Steckdosen, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 181,57*
€ 208,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 181,92*
€ 208,53*
€ 6,78*
ab € 185,91*
€ 212,42*
€ 4,50*
ab € 189,29*
€ 217,06*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 217,06*
€ 245,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,33*
€ 277,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.