Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET80 Rugged Tablet 12IN QHD WLAN W10P SS i5-11 16 GB 256 GB SSD F/R CAM NFC IP65 3yr std wty PWRS / Keyboard sold separately


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ET80 Rugged Tablet 12IN QHD WLAN W10P SS i5-11 16 GB 256 GB SSD F/R CAM NFC IP65 3yr std wty PWRS / Keyboard sold separately
Zebra ET80 Rugged Tablet 12IN QHD WLAN W10P SS i5-11 16 GB 256 GB SSD F/R CAM NFC IP65 3yr std wty PWRS / Keyboard sold separately
Artikel-Nr.:
     7405B-999377120
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET80A-0P5B2-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner
Drucker & Scanner
Bürotechnik

Zebra ET80 Rugged Tablet 12IN QHD WLAN W10P SS i5-11 16 GB 256 GB SSD F/R CAM NFC IP65 3yr std wty PWRS / Keyboard sold separately

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zebra ET80 - 30,5 cm (12") - Core i5 1130G7 - 16 GB RAM - 256 GB SSD Produkttyp: Tablet - keine Tastatur - robust Betriebssystem: Win 10 Pro 64-Bit Prozessor: Intel Core i5 (11. Gen.) 1130G7 / 1,8 GHz (4 GHz) / 8 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB LPDDR4X Speicherkapazität: 256 GB SSD Bildschirm: 30,5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 / QHD Grafik: Intel Iris Xe Graphics Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) Besonderheiten: Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, elektronischer 3-Achsen-Kompass Mit Dock kompatibel: Ja Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 30,8 cm x 22,5 cm x 1,6 cm Gewicht: 1,3 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert

Zebra ET80 Rugged Tablet 12IN QHD WLAN W10P SS i5–11 16 GB 256 GB SSD F/R CAM NFC IP65 3yr std wty PWRS / Keyboard sold separately

Produktbeschreibung:

– robustes 2–in–1–Tablet mit robuster Tastatur–Option,–
leistungsstarker Intel® Core™ Prozessor der 11.
Generation,– Kameras mit mechanischer Sichtschutzblende,–
IP65 Schutzart auf Tablet mit offenen Schnittstellen!,–
lüfterlos,– mit 2.
Akku bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit,– zusätzliche
Datensicherheit durch vom Anwender entfernbare
m.2 SSD,– 35 % dünner und 20 % leichter als die
2–in–1–Tablets von Mitbewerbern mit derselben
Bildschirmgröße,– Windows Hello–Kamera zur Gesichtserkennung,–
Antireflexions–/Antischmier–Bildschirmbehandlung,–
Nachtsichtmodus,– ideal für Reinraumanwendungen,––––––––––,Hersteller:
Zebra Technologies,Prozessor: Intel® Core™ i5–1130G7,(4x
1,80 GHz bis zu 4,00 GHz mit Intel® Turbo–Boost–Technik,
Intel® Iris® Xe Graphics, 8M Cache),Betriebssystem:
Windows® 10 Pro 64–bit (upgradefähig auf Windows®
11),optionales Betriebssystem: Windows® 10 IoT
Enterprise,Displaygröße: 12,1Zoll (30,73 cm),Displaytechnologie:
Sunlight Readable Outdoor–Display,Auflösung: 2.160
x 1.440 Pixel,Helligkeit: 800 cd/m?,Display–Schutzglas:
Corning® Gorilla®–Glas,Touchscreen: kapazitiv,Touch–Bedienung:
Multi–Touch (10 Finger),Arbeitsspeicher (fest
verlötet): 16 GB LPDDR4x PC4266,Festplatte: 256
GB SSD PCIe® (removable),WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,Hinweis
zur WLAN Nutzung: Im 5–GHz–Band für WLAN ist der
Bereich von 5150 MHz bis 5350 MHz nur für die
Nutzung in geschlossenen Räumen bestimmt.,WWAN:
optional,GPS: optional,Bluetooth: Bluetooth 5.2
+ Audio LE,Barcodeleser: optional,RFID Leser:
NFC,Schnittstellen: 1x USB 3.2 Gen2 Type–C™ (Laden,
Datenübertragen und DisplayPort), 2x USB 3.2 Gen2 Type–A™,
LAN (Ready Port), 1x seriell (Ready Port), Docking–Anschluss,Card Reader: nein,
Smart Card (optional),Kamera Frontseite: 5,0 Megapixel (inkl.
mechanischer Sichtschutzblende),Kamera Rückseite:
13,0 Megapixel (inkl.
mechanischer Sichtschutzblende),Militärnorm: MIL–STD 461G,
MIL–STD 810H,Schutzart: IP 65,Explosionsschutz: C1D2 /
C1Z2 (Rugged Boot erforderlich),Akku: Lithium Polymer Akku,
5.180 mAh, 7,7V, 39,8 Wh (12 Monate Garantie),Akkulaufzeit
bis zu: 11 Stunden,Netzteil: optional,Gewicht:
1.300 g,Abmessungen (BxHxT): 308 x 225 x 16 mm,Tastatur:
optional,Paketinhalt: Tablet–PC,Garantie: 3 Jahre
Bring–In,Garantie Akku: 1 Jahr,optionale Garantieerweiterung:
auf bis zu 5 Jahre,optionaler Service: Zebra OneCare
Essential oder Zebra OneCare Select,Qualität:
EXTRA Computer besitzt ein Qualitätsmanagement–System,
welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist,

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet – keine Tastatur – robust
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64–Bit–Version
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1130G7 / 1,8 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Cache
8 MB
Speicher
RAM
16 GB
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Geschwindigkeit
4266 MHz
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD PCIe
Bildschirm
Typ
30,5 cm (12")
Touchscreen
Ja (10–Punkt–Multi–Touch)
Auflösung
2160 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
800 cd/m²
Besonderheiten
Corning Gorilla–Glas, entspiegelt, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, schmutzabweisend, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, Nachtsichtmodus, kapazitiver Touchscreen
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Graphics
Kamera
Ja
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale
Autofokus, LED–Blitz, Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, 2 nach vorne gerichtete Mikrofone und 2 nach hinten gerichtete Mikrofone
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Bluetooth–Klasse
Klasse 1
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
39.8 Wh
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Dock ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2
Verschiedenes
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor, 3–Achsen–Gyrosensor, 3–Achsen Beschleunigungsmesser, elektronischer 3–Achsen–Kompass
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Fallsicher, Lautstärkeregler, NIST BIOS, 2x2 MiMo–Funktion, ESD–Schutz, vibrationsresistent
Kennzeichnung
IEC 61000–4–2, EN55024, IEC 60529 IP65, ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, ISO 15693, E Mark, ISO/IEC 18092, FeliCa, CoC, EN 55032, MIL–STD–461G, MIFARE, MIL–STD–810H, C1D2, MIL–STD 810H 503.7, MIL–STD 810H 514.8, MIL–STD 810H 504.3, MIL–STD 810H 505.7, MIL–STD 810H 514.8 E–1
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30,8 cm x 22,5 cm x 1,6 cm
Gewicht
1,3 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.904,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.