Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo FRU S360 SP/A L20M3PF0 11.1V45Wh3cellbty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo FRU S360 SP/A L20M3PF0 11.1V45Wh3cellbty
Lenovo FRU S360 SP/A L20M3PF0 11.1V45Wh3cellbty
Artikel-Nr.:
     7405B-999377738
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B11B36279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo FRU S360 SP/A L20M3PF0 11.1V45Wh3cellbty

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Lenovo FRU S360 SP/A L20M3PF0 11.1V45Wh3cellbty

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,1V / 4054mAh / 45Wh PN: 5B11B36279

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
4054 mAh
Spannung
11,1 V

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 49,85*
€ 65,99*
€ 7,14*
ab € 68,13*
€ 88,11*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 90,61*
€ 115,97*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,97*
€ 138,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.