Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Notebook Netzteil 120WW 18.5-20V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power Notebook Netzteil 120WW 18.5-20V
LC-Power Notebook Netzteil 120WW 18.5-20V
Artikel-Nr.:
     7405B-999382494
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-NB-PRO-120
EAN/GTIN:
     4260070128882
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

LC-Power Notebook Netzteil 120WW 18.5-20V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LC Power LC-NB-PRO-120 - Netzteil - 120 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Gewicht: 641 g Eingangsspannung: Wechselstrom 110-240 V Ausgangsspannung: 18.5 - 20 V Leistungskapazität: 120 Watt Ausgabeanschlussstellen: 1 x Gleichstromstecker 4,8 mm (ID: 1,7 mm) - 18.5 V 6.48 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 1,7 mm) - 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) - 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm) - 19.5 V 6.15 A 120 W ¦ 1 x DC-Stromanschluss 11 x 4,6 mm - 20 V 6 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,35 mm) - 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 3,0 mm (ID: 1,1 mm) - 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 4,5 mm (ID: 3,0 mm) - 19.5 V 6.15 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) - 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x 4-poliger Mini-USB Typ A - 5 V 2.4 A 12 W Zubehör im Lieferumfang: 10 Notebook-Ausgangsstecker Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17 cm x 6,5 cm x 4 cm

LC–Power Notebook Netzteil 120WW 18.5–20V

Produktbeschreibung:

Das LC–NB–PRO–120 ist ein universelles Mehrbereichs–Notebook–Netzteil, das mit nahezu jedem Notebook auf dem Markt betrieben werden kann.
  • Max. Leistung: 120W
  • mit 10 Adapterstecker
  • USB–Ladeport 5V/2,4A (12W)
  • Mehrbereichs–Ausgangsspannung: 18,5–20V DC
  • Hohe Effizienz von bis zu 89%
  • Stabile Leistung, niedrige Restwelligkeit
  • Sicherheitsschaltkreise: Überstromschutz (OCP), Überlastungsschutz (OLP), Überspannungsschutz (OVP), Überhitzungsschutz (OTP), Kurzschlussschutz (SCP)
  • Kompatibel mit vielen Modellen von z.B.: Acer, Asus, BenQ, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Toshiba
  • Netzteil Typ: Notebook Adapter
  • Eingangsspannung: 110–240 V
  • Eingangsfrequenz: 50–60 Hz
  • Ausgangsleistung: 120,0 W
  • Ausgangsspannung: 18,5–20,0 V
  • Ausgangsstrom: 6,00–6,48 A
  • Standby–Verbrauch: < 0,5 W
  • Abmessung (Produkt): 170 x 65 x 40mm
  • Abmessung (Verpackung): 246 x 130 x 50 mm
  • Gewicht (Produkt/gesamt): 0,641 / 0,749 kg
  • Kabellänge: ca. 120 cm
  • Kabelverlängerung: ca. 150 cm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Steckerübersicht:Stecker–Nr.AusgangsspannungStecker–GrößeKompatible NotebooksUSB5 V / max. 12 WUSB 2,40 A max.J18,5 V / max. 120 W4,8 x 1,7 mm6,48 A max. / Compaq, HPB19,0 V / max. 120 W5,5 x 1,7 mm6,32 A max. / AcerL19,0 V / max. 120 W5,5 x 2,5 mm6,32 A max. / Toshiba, Lenovo, BenQ, Fujitsu, Dell, Compaq, HP, Asus, Gateway, AveratecQ19,5 V / max. 120 W7,4 x 5,0 mm6,15 A max. / DellU20,0 V / max. 120 W11,0 x 4,6 mm6,00 A max. / LenovoY19,0 V / max. 120 W4,0 x 1,7 mm6,32 A max. / HPF19,0 V / max. 120 W4,0 x 1,35 mm6,32 A max. / AsusN19,0 V / max. 120 W3,0 x 1,1 mm6,32 A max. / SamsungP19,5 V / max. 120 W4,5 x 3,0 mm6,15 A max. / DellS19,0 V / max. 120 W5,5 x 2,1 mm6,32 A max. / Asus, Acer
  • Gewicht: 0,749 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–85044083
  • Steckertyp: DC–Stecker (10 verschiedene), USB–A
  • Höhe Verpackung: 0,040 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0013 m³
  • Ausgangsspannung: 18,5 – 20,0 V
  • Ausgangsleistung max.: 120,0 W
  • Länge Verpackung: 0,246 m
  • Breite Verpackung: 0,130 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: LC–Power
  • Farbe: Schwarz
  • Hersteller–Nr.: LC–NB–PRO–120
  • EAN Code: 7405–4260077405–0128882

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 110–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 4,8 mm (ID: 1,7 mm) – 18.5 V 6.48 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 1,7 mm) – 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) – 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 7,4 mm (ID: 5,0 mm) – 19.5 V 6.15 A 120 W ¦ 1 x DC–Stromanschluss 11 x 4,6 mm – 20 V 6 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) – 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,35 mm) – 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 3,0 mm (ID: 1,1 mm) – 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 4,5 mm (ID: 3,0 mm) – 19.5 V 6.15 A 120 W ¦ 1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm) – 19 V 6.32 A 120 W ¦ 1 x 4–poliger Mini–USB Typ A – 5 V 2.4 A 12 W
Ausgangsspannung
18.5 – 20 V
Elektrischer Strom max.
6.48 A
Leistungskapazität
120 Watt
Effizienz
89%
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
10 Notebook–Ausgangsstecker
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.2 m ¦ Stromkabel 1.5 m ¦ Gleichstrom–Steckeradapter 4.8 mm (ID: 1.7 mm) – extern ¦ Gleichstrom–Steckeradapter 5,5 mm (ID: 1,7 mm) – extern ¦ Adapter Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,5 mm) – extern ¦ Gleichstrom–Steckeradapter 7.4 mm (ID: 5.0 mm) – extern ¦ Adapter DC–Stromanschluss 11,0 x 4,6 mm – extern ¦ Gleichstrom–Steckeradapter 4.0 mm (ID: 1.7 mm) – extern ¦ Gleichstrom–Steckeradapter 4.0 mm (ID: 1.35 mm) – extern ¦ Gleichstrom–Steckeradapter 3.0 mm (ID: 1.1 mm) – extern ¦ Gleichstrom–Steckeradapter 4.5 mm (ID: 3.0 mm) – extern ¦ Gleichstrom–Steckeradapter 5.5 mm (ID: 2.1 mm) – extern
Besonderheiten
Plastikgehäuse, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
6,5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
641 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24,6 cm
Transporttiefe
13 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
749 g

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 4,50*
ab € 24,47*
€ 32,96*
€ 6,78*
ab € 24,39*
€ 33,00*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,42*
€ 33,04*
€ 4,50*
ab € 24,93*
€ 33,66*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 33,10*
€ 43,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.