Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 5-Port Unmanaged 2.5G PoE+ Switch Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 5-Port Unmanaged 2.5G PoE+ Switch Power over Ethernet
TRENDnet 5-Port Unmanaged 2.5G PoE+ Switch Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999382693
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG350
EAN/GTIN:
     0710931162127
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
trendnet poe switch

TRENDnet 5-Port Unmanaged 2.5G PoE+ Switch Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE TG350 - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 1 x 100/1000/2.5G Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 55 W Leistung: Switching-Kapazität: 25 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 18,6 Mpps Leistungsmerkmale: Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,6 cm x 10,2 cm x 2,7 cm Gewicht: 900 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 5–Port Unmanaged 2.5G PoE+ Switch Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 5 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Netzstecker
DC–Anschluss Power over Ethernet (PoE) Power over
Ethernet (PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet (PoE)
Anschlüsse 4 Power over Ethernet (PoE) Leistung
pro Anschluss 30 W Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 55 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
25 Gbit/s Transferrate 18,6 Mpps Jumbo Frames
Unterstützung Ja Jumbo–Frames 12000 Datenpaket–Pufferspeicher
1,5 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z 10G–Unterstützung
Nein unterstütze Kabeltypen Cat5e Vollduplex Ja
Halb–Duplex Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s Leistung Energiequelle
AC/DC AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC Eingangsfrequenz
50 – 60 Hz Stromverbrauch (max.) 7,83 W Stromkabellänge
1,5 m Design Produktfarbe Schwarz Gehäusematerial
Metall LED–Anzeigen Activity,
Link, PoE, Power Wandmontage Ja Zertifizierung CE,
FCC Verpackungsdaten Mitgelieferte Kabel Gleichstrom
Schnellstartübersicht Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 286 mm
Tiefe 102 mm Höhe 27 mm Gewicht 900 g Leistungen
Ventilatorlos Ja MTBF (PoE) 7405–830917 h Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000/2.5G (PoE+) + 1 x 100/1000/2.5G
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
55 W
Leistung
Switching–Kapazität: 25 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 18,6 Mpps
Leistungsmerkmale
Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Port Status
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 10/100/1000/2.5G RJ–45 PoE+ ¦ 1 x 100/1000/2.5G RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Gestellte Leistung
DC 55 V – 1.3 A
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.83 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
28,6 cm
Tiefe
10,2 cm
Höhe
2,7 cm
Gewicht
900 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,23*
€ 104,55*
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 104,56*
€ 3,50*
ab € 87,90*
€ 111,86*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 96,10*
€ 122,47*
€ 6,78*
ab € 97,63*
€ 124,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.