Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet 5-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 32W 1 Gbps Power over Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet 5-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 32W 1 Gbps Power over Ethernet
TRENDnet 5-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 32W 1 Gbps Power over Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999382699
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG52
EAN/GTIN:
     0710931162219
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port

TRENDnet 5-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 32W 1 Gbps Power over Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TRENDnet TPE TG52 - Switch - 5 Anschlüsse - TAA-konform Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 32 W Leistung: Switching-Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7,44 Mpps Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,1 cm x 7,5 cm x 2,6 cm Gewicht: 246 g TAA-kompatibel: Ja

TRENDnet 5–Port PoE Switch Gigabit PoE+ 32W 1 Gbps Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Quality
of Service (QoS) Support Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Netzstecker DC–Anschluss
Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+)
Anschlüsse 4 Power over Ethernet (PoE) Leistung
pro Anschluss 30 W Gesamtleistung Power over Ethernet
(PoE) 32 W Datenübertragung MAC–Adressentabelle
2000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
10 Gbit/s Transferrate 7,44 Mpps Jumbo Frames
Unterstützung Ja Jumbo–Frames 9 Datenpaket–Pufferspeicher
0,128 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein
Vollduplex Ja Halb–Duplex Ja VLAN–Unterstützung
Ja Leistung Energiequelle Gleichstrom AC Eingangsspannung
100 – 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz DC input
Spannung 54 V Eingangsstrom 1,2 A Stromverbrauch
(max.) 36 W Lichtwellenleiter Schalttyp optisches
Modul Gigabit Ethernet Design Produktfarbe Schwarz
Gehäusematerial Metall LED–Anzeigen Activity,
Link, PoE, Power Wandmontage Ja Zertifizierung CE,
FCC, LVD Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 121 mm
Tiefe 75 mm Höhe 26 mm Gewicht 246 g Leistungen
Ventilatorlos Ja MTBF (PoE) 7405–3516000 h Warentarifnummer (HS) 7405–85176990

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
32 W
Leistung
Switching–Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7,44 Mpps
Größe der MAC–Adresstabelle
2000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Port Status
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
DC 54 V – 1.2 A
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Verschiedenes
MTBF
3,516,000 Stunden
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
TAA–kompatibel
Ja
Maße und Gewicht
Breite
12,1 cm
Tiefe
7,5 cm
Höhe
2,6 cm
Gewicht
246 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,46*
€ 36,04*
€ 6,78*
ab € 32,89*
€ 36,47*
Frei Haus
ab € 33,24*
€ 36,83*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 40,45*
€ 44,86*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 40,89*
€ 45,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG50g
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.