Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Konv.kb. USB C Ser.+Adpt. 1.8m Digital/Daten 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Konv.kb. USB C Ser.+Adpt. 1.8m Digital/Daten 1,8 m
VALUE Konv.kb. USB C Ser.+Adpt. 1.8m Digital/Daten 1,8 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999383061
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1162
EAN/GTIN:
     7630049619401
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

VALUE Konv.kb. USB C Ser.+Adpt. 1.8m Digital/Daten 1,8 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: VALUE - Serieller Adapter - USB-C - RS-232 x 1 Gerätetyp: Serieller Adapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB-C Ports: RS-232 x 1 Data Link Protocol: RS-232 Datenübertragungsrate: 1 Mbps Produktzertifizierungen: USB 1.1, USB 2.0 Farbe: Schwarz Systemanforderungen: Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10

VALUE Konv.kb. USB C Ser.+Adpt. 1.8m Digital/Daten 1,8 m

Produktbeschreibung:

Der Konverter bietet eine schnelle Lösung zur Nutzung von Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (z. B. Modems, Digitalkameras oder Drucker) an PCs und Notebooks mit freier USB–(Typ C)–Schnittstelle.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Serieller Adapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB–C
Netzwerk
Ports
RS–232 x 1
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS–232
Datenübertragungsrate
1 Mbps
Leistungsmerkmale
Schraubensicherung
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RS–232 – D–Sub (DB–9), 9–polig – männlich ¦ 1 x RS–232 – D–Sub (DB–25), 25–polig – männlich (mit Adapter)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel (integriert) – 1.8 m ¦ 1 x DB–9–an–DB–25–Adapter (extern)
Farbe
Schwarz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 19,59*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,45*
€ 24,39*
Lager 7405
118
pro Stück
€ 1,00*
ab € 19,67*
€ 27,37*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,46*
€ 33,20*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,24*
€ 45,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exsys
EX-2311-2
ab € 23,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.