Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdosenleiste 5f m. PD SDL 05 2xUSB 1xUSB C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdosenleiste 5f m. PD SDL 05 2xUSB 1xUSB C
Brennenstuhl Steckdosenleiste 5f m. PD SDL 05 2xUSB 1xUSB C
Artikel-Nr.:
     7405B-999392249
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159780615
EAN/GTIN:
     4007123667659
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Brennenstuhl Steckdosenleiste 5f m. PD SDL 05 2xUSB 1xUSB C

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl Premium-Line - Steckdosenleiste - mit USB-Spannungsversorgung Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 1.5 m Gewicht: 570 g Ausgabeanschlussstellen: 5 x Stromversorgung
    1 x 24 pin USB-C 45 W
    2 x 4-polig USB Typ A 2.4 A Farbe: Grau, Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 9 cm x 6 cm x 38 cm

Brennenstuhl Steckdosenleiste 5f m. PD SDL 05 2xUSB 1xUSB C

Produktbeschreibung:

Die 5er Mehrfach–Steckdosenleiste mit Power–Delivery
ermöglicht Ihnen schnelles Aufladen Ihrer USB–fähigen Geräte,
bei Power–Delivery verständigen sich Quelle, Empfänger
und Kabel untereinander,
um die maximale elektrische Leistung zu ermitteln – mit max.
45W für schnelles Aufladen.
Die Schutzkontakt–Steckdosenleiste
mit 2 USB–Ladebuchsen mit einem Gesamt Ladestrom von mx.
2400 mA und 1,5m Kabel verfügt über einen erhöhten
Berührungsschutz und überzeugt außerdem durch
folgende Eigenschaften:

• Kabellänge
1,5m
• Nennstrom 16 A
• 1 Permanent–Steckdose,
4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF)
• 1x Charger
Power Delivery Typ C
• 2x USB–Ladebuchsen
Typ A
• Steckdosen in 45°–Anordnung

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – extern
Kabellänge
1.5 m
Farbe
Grau, Schwarz
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
5 x Stromversorgung ¦ 1 x 24–poliger USB–C 45 W ¦ 2 x 4–polig USB Typ A 2.4 A
Elektrischer Strom max.
16 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.5 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter, 45° abgewinkelte Ausgänge
Kennzeichnung
IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
38 cm
Gewicht
570 g

Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 26,57*
€ 34,38*
14 Tage
50
€ 6,29*
ab € 28,62*
€ 37,08*
2 Tage
52
€ 6,90*
ab € 30,03*
€ 38,83*
4 Tage
6016
€ 8,50*
ab € 30,2906*
€ 39,0206*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 43,13*
€ 54,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.