Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Steckdosenleiste 4-fach Schutzkontakt 5m schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Steckdosenleiste 4-fach Schutzkontakt 5m schwarz 5 m
InLine Steckdosenleiste 4-fach Schutzkontakt 5m schwarz 5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999393241
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16445E
EAN/GTIN:
     4043718297894
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

InLine Steckdosenleiste 4-fach Schutzkontakt 5m schwarz 5 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Steckdosenleiste - 3500 Watt Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 5 m Eingangsspannung: Wechselstrom 230 V Leistungskapazität: 3500 Watt Ausgabeanschlussstellen: 4 x 2-polige Stromversorgung Farbe: Schwarz

InLine Steckdosenleiste 4–fach Schutzkontakt 5m schwarz 5 m

Produktbeschreibung:

InLine® Schutzkontakt–Steckdosenleiste
  • Anschlüssse: 4x Schutzkontakt
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45°
  • Anzahl Anschlüsse: 4
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Kabel: H05VV–F3G1,5mm²
  • Eingangsspannung: 230V
  • max. Leistung: 3500W
  • Kabellänge: 5m
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Farbe: schwarz
  • Schalter: Nein
  • Material:Kunststoff
  • GS–Geprüft

  • Zuleitung: 5 m
  • GS–geprüft: Ja
  • Gewicht: 0,665 kg
  • Hersteller–Nr.: 16445E
  • EAN Code: 7405–4043717405–8297894
  • mit Überspannungsschutz: Nein
  • Schalter: Ohne
  • Typ: Office
  • Ausgangsstrom: 16 A
  • Max. Ausgangsleistung: 3500 W
  • Kabel: 3G1,5 mm²
  • Montagemöglichkeit: Nein
  • Höhe Verpackung: 0,050 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20107A
  • Länge Verpackung: 0,350 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–675000 kg
  • Artikel Breite: 5,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 5,7405–000000 cm
  • Artikel Länge: 500,7405–000000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0030
  • Breite Verpackung: 0,170 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Berührungsschutz: Ja
  • Material: Kunststoff
  • Ausrichtung Anschlüsse: 45 °
  • Eingangsspannung: 230 V
  • Stecker: Schutzkontakt gewinkelt
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Schutzkontakt–Buchsen: 4

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – extern
Kabellänge
5 m
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x 2–polige Stromversorgung
Leistungskapazität
3500 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 5 m
Besonderheiten
Geerdet, 45° abgewinkelte Ausgänge
Kennzeichnung
GS

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,06*
€ 12,88*
Lager 7405
2941
€ 1,00*
ab € 18,26*
€ 25,47*
€ 3,50*
ab € 30,21*
€ 41,06*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.