Sony WFC500W WIRELESS IN-EAR HEADPHONES Kopfhörer Kabellos
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Sony WF-C500 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon Produkttyp: True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth Kompatibilität: Windows Farbe: Weiß Kopfhörer-Formfaktor: Im Ohr Drahtlose Technologie: Bluetooth Kopfhörertechnik: Dynamisch Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0 Soundeffekte: Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), 360 Reality Audio Audiospezifikationen: Frequenzbereich 20 - 20000 Hz Bedienungselement: Lautstärkeregler, Sprachassistent
Sony WFC500W WIRELESS IN–EAR HEADPHONES Kopfhörer Kabellos
Produktbeschreibung:
Leistungen Produkttyp Kopfhörer Tragestil im Ohr
Empfohlene Nutzung Anrufe/Musik Headset–Typ Binaural
Produktfarbe Weiß Steuerung Berührung Internationale
Schutzart (IP–Code) IPX4 Plug & Play Ja Funktioniert
mit Google Assistant Ja Funktioniert mit Apple
Siri Ja Ursprungsland Vietnam Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Kabellos Bluetooth Ja Bluetooth–Profile
A2DP Bluetooth–Version 5.0 Frequenzband 2,4 GHz
Kabellose Reichweite 10 m Mikrofon Mikrofon–Typ
Eingebaut Akku/Batterie Batteriebetrieben Ja Akku–/Batterietyp
Integrierte Batterie Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Ion (Li–Ion) Kontinuierliche Audiowiedergabezeit 10,
5 h Ladezeit Akku (Ladehülle) 3 h Batterieladeanzeige
Ja Akkuladezeit 2,5 h Schnellladung Ja Schnellladungszeit
10 min Lieferumfang Ladegehäuse Ja Ladetypgehäuse
Verkabelt Ladegehäuse–Steckertyp USB Typ–C Schnellstartübersicht
Ja Garantiekarte Ja Extra Ohrknöpfe Ja Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher Im Ohr Akustisches
System Geschlossen Kopfhörerfrequenz 20 – 20000
Hz Magnettyp Neodym Treibereinheit 5,8 mm Treibertyp
Dynamisch Gewicht und Abmessungen Gewicht linke
Hörmuschel 5,4 g Gewicht rechte Hörmuschel 5,4
g Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) 80 x 34,9 x
30,9 mm Ladegehäuse Gewicht 35 g Logistische Daten
Warentarifnummer (HS) 7405–85183000 Verpackungsdaten
Verpackungsbreite 99 mm Verpackungstiefe 55 mm
Verpackungshöhe 97 mm Verpackungsart Box Sonstige
Funktionen Verpackungsinhalt Charging Case;
USB Cable; Hybrid silicone rubber earbuds; Warranty Card;
Operating Instructions; Reference Guide(New);
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
True Wireless–Kopfhörer – Bluetooth – kabellos
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 5.4 g ¦ Ladekoffer: 8 cm x 3,09 cm x 3,49 cm / 35 g
Schutz
Spritzwassergeschützt, schweißresistent, IPX4
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
Im Ohr
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Bluetooth–Version
Bluetooth 5.0
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Headset–Profil (HSP), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundeffekte
Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), 360 Reality Audio
Frequenzgang
20 – 20000 Hz
Mikrofon
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Sprachassistent
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type–C)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse
Kabeldetails
USB–C Ladekabel – ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 5 Stunden
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr