Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Smartphone-Ringlicht-Stativ mit Fernauslöser für Smartphone von 10,16 cm 17.78


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Smartphone-Ringlicht-Stativ mit Fernauslöser für Smartphone von 10,16 cm 17.78
LogiLink Smartphone-Ringlicht-Stativ mit Fernauslöser für Smartphone von 10,16 cm 17.78
Artikel-Nr.:
     7405B-999399135
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0152
EAN/GTIN:
     4052792064230
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
logilink smartphone ringlicht

LogiLink Smartphone-Ringlicht-Stativ mit Fernauslöser für Smartphone von 10,16 cm 17.78

Artikeldetails:

  • Typ: Tasche Kompatible Produkte: Sonstige Kompatible Produkte Gewicht: 775 g - 2,7 kg Passende Größe (bis zu): 7" Farbe: Schwarz

LogiLink Smartphone–Ringlicht–Stativ mit Fernauslöser für Smartphone von 10,16 cm 17.78

Produktbeschreibung:

Energieeffizienzklasse: E (A – G) · Gewicht: 900 g · Produkt–Art: Lichtstativ · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Stativ–Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter,Integriertes Stativ,Kugelkopf · Weitere technische Daten: Smartphone–Halterung mit integriertem Stativ, einstellbare Höhe: 23 – 40 cm
Ringlicht–Durchmesser: 25 cm
Strom über USB–Anschluss
Mit dem mitgelieferten Fernauslöser können Sie Ihr Telefon steuern, während Sie Fotos oder Videos aufnehmen
120x LEDs
Eingang: DC 5 V/2 A (10 W max.)
Material: Kunststoff
Kabellänge: 1,8 m

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tasche
Technische Daten
Passende Größe (bis zu)
7 "
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
830 g

Weitere Suchbegriffe: foto ringleuchten, ringleuchte, Zubehör, Smartphone, Kommunikation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,67*
€ 18,30*
5 Tage
279
€ 9,90*
ab € 12,68*
€ 18,31*
€ 5,50*
ab € 13,65*
€ 20,49*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 20,76*
€ 28,94*
€ 3,50*
ab € 23,68*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.