Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Original Akku für 3.500 mAh 11,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Original Akku für 3.500 mAh 11,4 V
Dell Original Akku für 3.500 mAh 11,4 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999400455
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WDX0R
EAN/GTIN:
     4059612397417
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Original Akku für 3.500 mAh 11,4 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 42 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 3 Zellen - 42 Wh

Dell Original Akku für 3.500 mAh 11,4 V

Produktbeschreibung:

Wichtiger Hinweis: Li–Pol, 11.4 Volt, 3500 mAh
Abmessung L/B/H: 192 x 103 x 6
Farbe: Schwarz
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Original Artikel.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
3500 mAh
Spannung
11,4 V
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3381
€ 10,00*
ab € 30,93*
€ 34,16*
€ 7,14*
ab € 40,24*
€ 44,11*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 44,33*
€ 48,45*
€ 3,50*
ab € 53,86*
€ 58,81*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.