Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Battery SD/A L19D3PDA 45Wh 3cell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Battery SD/A L19D3PDA 45Wh 3cell
Lenovo Battery SD/A L19D3PDA 45Wh 3cell
Artikel-Nr.:
     7405B-999400773
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10Z21197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör PC-Systeme
Zubehör
PC & Notebook

Lenovo Battery SD/A L19D3PDA 45Wh 3cell

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Lenovo Battery SD/A L19D3PDA 45Wh 3cell

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,55V / 3900mAh / 45Wh PN: 5B10Z21197

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
3900 mAh
Spannung
11,58 V

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 56,06*
€ 72,94*
4 Tage
17
€ 7,50*
ab € 56,25*
€ 73,18*
€ 3,50*
ab € 58,80*
€ 76,22*
Lager 7405
81
€ 1,00*
ab € 87,95*
€ 112,60*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.