Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Klettschlaufen 20x200mm 10er pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Klettschlaufen 20x200mm 10er pink
InLine Klettschlaufen 20x200mm 10er pink
Artikel-Nr.:
     7405B-999401568
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59945X
EAN/GTIN:
     4043718302260
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine Klettschlaufen 20x200mm 10er pink

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder - 20 mm Produkttyp: Kabelbinder - 20 mm Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2 cm Länge: 20 cm Farbe: Pink

InLine Klettschlaufen 20x200mm 10er pink

Produktbeschreibung:

InLine® Klettschlaufen 20x200mm, 10er, pink. Die Inline® Klettschlaufen finden in vielen Bereichen Anwendung. Sie sind schnell und einfach per Hand anzubringen und auch sehr leicht wieder zu lösen. Besonders empfehlenswert, da sie wiederverwendbar sind und zudem einen enormen Halt bieten. Widerstandsfähig gegen Seewasser, Öle und Fette.
  • Farbe: Pink
  • Höhe Verpackung: 0,010 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0007 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,270 m
  • Breite Verpackung: 0,120 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–003000 kg
  • Artikel Breite: 2,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 0,7405–300000 cm
  • Artikel Länge: 20,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,042 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Breite: 20 mm
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Hersteller–Nr.: 59945X
  • EAN Code: 7405–4043717405–8302260
  • Länge: 200 mm

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelbinder – 20 mm
Breite
2 cm
Länge
20 cm
Farbe
Pink

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,99*
€ 4,63*
Lager 7405
462
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,36*
€ 17,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,71*
€ 20,67*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.