Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999403390 Herst.-Nr.: AOM-TPM-9665V-S EAN/GTIN: 0672042217823 |
| |
|
| | |
| Supermicro Hardwaresicherheitschip Vertical Server Intel Xeon® E5/E7 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Supermicro AOM-TPM-9665V-S Hardwaresicherheitschip Produkttyp: Hardwaresicherheitschip Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,8 cm x 2,6 cm x 2,5 cm Funktionen: Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT)
Supermicro Hardwaresicherheitschip Vertical Server Intel Xeon® E5/E7 Produktbeschreibung: Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt Gewicht und Abmessungen Abmessungen (BxTxH) 8 x 26 x 25 mm Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb –20 – 80 °C Leistung Energiebedarf 3.3V Farbe Produktfarbe Black, Green Verpackungsdaten Anzahl 1 Technische Details: Allgemein Produkttyp Hardwaresicherheitschip Verschiedenes Leistungsmerkmale Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur –40 °C Max. Betriebstemperatur 85 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Server Computer, Server & USV |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 26,45* | € 27,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 27,52* | € 28,99* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 27,85* | € 29,34* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 29,78* | € 31,38* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 37,25* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|