Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999405624 Herst.-Nr.: 957-1P151E-011 EAN/GTIN: 4719072834524 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MSI USB-C Docking Station inkl. 150W Netzteil Lade-/Dockingstation Artikeldetails: - Produktbeschreibung: MSI USB-C Docking Station Gen 2 - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 - HDMI, DP, USB-C - 1GbE Produkttyp: Dockingstation Docking-Schnittstelle: USB-C 3.2 Gen 2 Videoschnittstellen: HDMI, DP, USB-C Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,5 cm x 8 cm x 3 cm Netzwerk: Gigabit Ethernet Stromversorgung: Netzteil 150 Watt Gestellte Leistung
MSI USB–C Docking Station inkl. 150W Netzteil Lade–/Dockingstation Produktbeschreibung: PN: 957–1P151E–011 Lieferumfang: Netzteil;Ständer;Docking Station;Handbuch;Stromkabel Technische Details: Allgemein Video Details zur max. Auflösung 3840 x 2160 – 30 Hz (Triple Display) Netzwerk Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x Netzwerk – 10Base–T/100Base–TX/1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x Audio / Video – DisplayPort – 20–poliger DisplayPort ¦ 1 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker – Eingang / Ausgang – mini–Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio / Video – HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2/DisplayPort – 24 pin USB–C ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 – 24 pin USB–C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 – 9–poliger USB Typ A ¦ 1 x USB–C Upstream – 24 pin USB–C Verschiedenes Enthaltenes Zubehör Grundplatte Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake–On–LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), 100 W–Spannungsversorgung, Passthrough MAC–Adresse Schlosstyp zur Diebstahlsicherung Kensington Slot Stromversorgung Stromversorgungsgerät Netzteil Gestellte Leistung 150 Watt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 195,97* | € 227,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 214,75* | € 246,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 216,04* | € 246,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 230,70* | € 263,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 235,25* | € 269,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|