Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Box-Set Ryzen 7 1800X Sockel AM4 8x 3,6 (Turbo 4,0) GHz 16MB L3-Cache TDP 95W VT-Vi X86-64 AMD-V AVX AVX2 AES NX-Bit,EVP ohne Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Box-Set Ryzen 7 1800X Sockel AM4 8x 3,6 (Turbo 4,0) GHz 16MB L3-Cache TDP 95W VT-Vi X86-64 AMD-V AVX AVX2 AES NX-Bit,EVP ohne Kühler
AMD Box-Set Ryzen 7 1800X Sockel AM4 8x 3,6 (Turbo 4,0) GHz 16MB L3-Cache TDP 95W VT-Vi X86-64 AMD-V AVX AVX2 AES NX-Bit,EVP ohne Kühler
Artikel-Nr.:
     7405B-999405893
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     YD180XBCAEWOZ
EAN/GTIN:
     0730143308373
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen

AMD Box-Set Ryzen 7 1800X Sockel AM4 8x 3,6 (Turbo 4,0) GHz 16MB L3-Cache TDP 95W VT-Vi X86-64 AMD-V AVX AVX2 AES NX-Bit,EVP ohne Kühler

Artikeldetails:

  • CPU-Typ: Desktop-CPU
  • CPU-Auslieferungsart (Box Set u.ä.): Box-Set
  • CPU-Sockeltyp: AMD Sockel AM4 (Ryzen)
  • Chip-Taktfrequenz: 3 GHz
  • CPU-Features: Advanced Vector Extension
  • CPU-Features: Advanced Vector Extension 2
  • CPU-Features: AES
  • Cache: 16 MB - 17 MB
  • CPU-Features: NX Bit
  • CPU-Features: Thermal Design Power
  • CPU-Features: x86-64
  • Produktlinie: AMD Ryzen

AMD Box–Set Ryzen 7 1800X Sockel AM4 8x 3,6 (Turbo 4,0) GHz 16MB L3–Cache TDP 95W VT–Vi X86–64 AMD–V AVX AVX2 AES NX–Bit,EVP ohne Kühler

Produktbeschreibung:

Sockel AM4, 8x 3,6 (Turbo 4,0) GHz, 16MB L3–Cache,
TDP 95W, VT–Vi, X86–64, AMD–V, AVX, AVX2, AES,
NX–Bit, EVP, ohne Kühler

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
AMD Ryzen
Modellbezeichnung
Ryzen 7 1800X
CPU–Typ
Desktop–CPU
Chip–Taktfrequenz
4 GHz
CPU–Sockeltyp
AMD Sockel AM4 (Ryzen)
CPU–Auslieferungsart (Box Set u.ä.)
Box–Set
Technische Daten
Cache
16 MB
CPU–Features
AES; Advanced Vector Extension 2; Advanced Vector Extension; NX Bit; Thermal Design Power; x86–64

Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, sockel am4 ryzen, amd cpu, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,45*
ab € 126,53*
€ 156,88*
€ 3,50*
ab € 138,09*
€ 170,24*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 137,64*
€ 170,25*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.