Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 38Wh Original 5.000 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 38Wh Original 5.000 mAh 7,6 V
Dell Akku 38Wh Original 5.000 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999412617
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0T5H6P
EAN/GTIN:
     5715063301807
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Akku 38Wh Original 5.000 mAh 7,6 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Dell Akku 38Wh Original 5.000 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 5000mAh / 38Wh PN: 0T5H6P

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
5000 mAh
Spannung
7,6 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 7,50*
ab € 55,62*
€ 61,36*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 81,91*
€ 89,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.