Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 75 mm 20,7 cm 19 Netzwerk Parallelzange 11 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock 75 mm 20,7 cm 19 Netzwerk Parallelzange 11 32
Delock 75 mm 20,7 cm 19 Netzwerk Parallelzange 11 32
Artikel-Nr.:
     7405B-999427337
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86469
EAN/GTIN:
     4043619864690
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

Delock 75 mm 20,7 cm 19 Netzwerk Parallelzange 11 32

Artikeldetails:

  • Metrisches Gewinde: M8 Farbe: Gelb Farbe: Grün Länge: 188 mm - 217 mm Durchmesser von: 10mm Durchmesser bis: 32mm Typ: Sonstiges Handwerkzeug Format: 19mm

Delock 75 mm 20,7 cm 19 Netzwerk Parallelzange 11 32

Produktbeschreibung:

Netzwerk Parallelzange 11 – 32 mm

Mit diesem Werkzeug von Delock kann schnell und einfach ein Netzwerkkabel mit einem Keystone Modul oder einem feldkonfektionierbaren Stecker verbunden werden. Dazu sind zwei unterschiedliche Öffnungen mit 11 und 32 mm vorhanden.

Durch die parallele Mechanik dieser Zange können Stecker und Module schonend und sicher verpresst werden.

Das Werkzeug ist auch für alle vergleichbaren Produkte geeignet. Gleichzeitig kann es wie ein Schlüssel für Schrauben und Muttern der Größe M8 bis M22 verwendet werden.


–> Metallzange mit Kunststoffgriffen und Arretierung

–> Einfache Handhabung

–> Zwei Zangenöffnungen: 11,3 – 25,3 mm; 18,5 – 32,5 mm

–> Maße (LxBxH): ca. 207 x 75 x 19 mm

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Handwerkzeug
Material
Bronze
Farbe
Grün; Gelb
Technische Daten
Format
32 mm
Länge
207 mm
Kompatibler Durchmesser von/bis
11 – 32 mm
Metrisches Gewinde
M8
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
207 x 75 x 19 mm

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 29,18*
€ 39,26*
€ 6,70*
ab € 29,67*
€ 39,66*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 45,20*
4 Tage
12
€ 9,90*
ab € 34,59*
€ 46,05*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 42,37*
€ 56,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.