Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovation IT 3200 8 GB CL22-22-22 1.2V LD 8-Chip 8 GB 8 CL22 1,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovation IT 3200 8 GB CL22-22-22 1.2V LD 8-Chip 8 GB 8 CL22 1,2 V
Innovation IT 3200 8 GB CL22-22-22 1.2V LD 8-Chip 8 GB 8 CL22 1,2 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999428139
Hersteller:
     Innovation IT
Herst.-Nr.:
     INNO8G3200S
EAN/GTIN:
     4251538811033
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Innovation IT 3200 8 GB CL22-22-22 1.2V LD 8-Chip 8 GB 8 CL22 1,2 V

Artikeldetails:

  • Speichermodul-Bauform: DIMM Anzahl Speichermodule: 1 Typ: Speicher Betriebsspannung: 1,2V Speicherkapazität: 8 GB Speicherkapazität Einzelmodul: 8 GB Speichertyp: DDR4 Speichermodul-Bauform: UDIMM Effektiver Speichertakt: 3.200 MHz

Innovation IT 3200 8 GB CL22–22–22 1.2V LD 8–Chip 8 GB 8 CL22 1,2 V

Produktbeschreibung:

Innovation IT RAMDDR4 3200 8 GB Innovation IT CL22–22– Desktop–Arbeitsspeicher Inno8G3200SS

(x )
Taktfrequenz
Spannung

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Technische Daten
Speicherkapazität
8 GB
Speichertyp
DDR4
Effektiver Speichertakt
3200 MHz
Speichermodul–Bauform
DIMM; UDIMM
Speicher–Timing
CL22
Betriebsspannung
1,2 V
Speicherkapazität Einzelmodul
8 GB

Weitere Suchbegriffe: 8gb ddr ram, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,19*
€ 16,61*
Lager 7405
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 20,00*
€ 26,90*
6 Tage
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 26,03*
€ 34,93*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.