Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B660M PRO RS 1700 Socket 4 DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock B660M PRO RS 1700 Socket 4 DDR4
ASRock B660M PRO RS 1700 Socket 4 DDR4
Artikel-Nr.:
     7405B-999429477
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBGW0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483936524
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASRock B660M PRO RS 1700 Socket 4 DDR4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock B660M Pro RS - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B660 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel B660 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core der 12. Generation) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: Gigabit Ethernet

ASRock B660M PRO RS 1700 Socket 4 DDR4

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Maximale Anzahl
an SMP–Prozessoren 1 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel ECC Ja Ohne
ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800 MHz RAM–Speicher maximal 128 GB Unbuffered
Speicher Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
micro ATX Motherboard Chipsatz Familie Intel Motherboard
Chipsatz Intel B660 Audio–Chip Realtek ALC897
Audio Kanäle 7,1 Kanäle PC Gesundheitsüberwachung CPU,
Fan, Temperature, Voltage Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Warentarifnummer (HS) 7405–84733020
Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 SATA
III Anschlüsse 4 Front Panel Audiostecker Ja ATX
Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja Zahl der Chassisventilatorstecker 3 Chassis
Intrusion Stecker Ja TPM–Verbinder Ja Thunderbolt–Stiftleisten
1 RGB–LED–Stiftleiste Ja E/A–Anschlüsse auf der
Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 4 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version
2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version
1.4 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0, 1,
5, 10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja Ethernet Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet
LAN–Controller Intel® I219–V Wake–on–LAN bereit
Ja WLAN Nein BIOS BIOS–Typ UEFI AMI BIOS–Speichergröße
128 Mbit ACPI–Version 6.0 Systemverwaltung BIOS
(SMBIOS) Version 2.7 Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x1 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 PCI–Express x16–Slots
2 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 2 Grafik Parallele
Verarbeitungstechnologie Crossfire Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel HDCP Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 244 mm Tiefe 244 mm Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel SATA Treiber enthalten Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
Intel B660
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core der 12. Generation)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
4800 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I219V
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C Gen 1 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
Mehrsprachiges BIOS, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung, Erkennung Gehäuseöffnung
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, ASRock Intel 4–Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, Premium Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hybrid Technology
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand, 3 x M.2 Schrauben, Abstandshalter für M.2–Sockel
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASRock A–Tuning, Antivirus (Testversion), ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite
24,4 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 83,83*
€ 104,97*
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 84,22*
€ 105,38*
€ 6,78*
ab € 85,29*
€ 106,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 92,97*
€ 116,09*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 96,67*
€ 120,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.