Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY 8 GB DDR5-RAM PC4800 Performance CL40 1x8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PNY 8 GB DDR5-RAM PC4800 Performance CL40 1x8 GB
PNY 8 GB DDR5-RAM PC4800 Performance CL40 1x8 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999432856
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     MD8GSD54800-TB
EAN/GTIN:
     0751492656250
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

PNY 8 GB DDR5-RAM PC4800 Performance CL40 1x8 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: PNY - DDR5 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 (40-40-40-77) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.1 V

PNY 8 GB DDR5–RAM PC4800 Performance CL40 1x8 GB

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 8 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 8 GB Interner Speichertyp
DDR5 Speichertaktfrequenz 4800 MHz Komponente für PC /
Server ECC Ja On–Die ECC Ja CAS Latenz 40 Speicherspannung
1,1 V Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows
11 Verpackungsdaten Verpackungsart Sichtverpackung

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133.5 mm
Höhe
31.2 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Latenzzeiten
CL40 (40–40–40–77)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.1 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
200 mm x 5.5 mm x 75 mm

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Server Computer, Server & USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 4,45*
ab € 66,24*
€ 69,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 71,50*
€ 74,58*
€ 3,50*
ab € 72,69*
€ 75,86*
Lager 7405
28
€ 1,00*
ab € 74,28*
€ 77,45*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 91,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.