Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Höhenverstellbarer Arbeitstisch klappbar weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Höhenverstellbarer Arbeitstisch klappbar weiss
ROLINE Höhenverstellbarer Arbeitstisch klappbar weiss
Artikel-Nr.:
     7405B-999436164
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.02.1548
EAN/GTIN:
     7630049619920
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Computer-Trolley
Computer-Wagen

ROLINE Höhenverstellbarer Arbeitstisch klappbar weiss

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - Sitz-/ Stehtisch - rechteckig - weiß Produkttyp: Sitz-/ Stehtisch - mobil Entworfen für: Präsentation, Arbeitsplatz Obere Oberfläche: Rechteckig - weiß Basis: Teleskopsäule Höhe: 82 cm - 119 cm / einstellbar

ROLINE Höhenverstellbarer Arbeitstisch klappbar weiss

Produktbeschreibung:

Arbeiten Sie gesünder! Ein Wechsel von Sitzen und Stehen ist gut für Ihre Wirbelsäule. Mit dem höhenverstellbaren Roline PC–Arbeitstisch können Sie jetzt die Arbeit wahlweise sitzend oder im Stehen erledigen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Sitz–/ Stehtisch – mobil
Entworfen für
Präsentation, Arbeitsplatz
Max. Ladegewicht
8 kg
Einstellbare Höhe
Ja
Merkmale
2 blockierbare Rollen, Kante zum Verhindern eines Herausgleitens, pneumatischer Hubmechanismus, klappbare Tischplatte, Arbeitsfläche neigbar 0°/10°/20°/30°
Obere Oberfläche
Form
Rechteckig
Farbe
Weiß
Grösse
60 cm x 52 cm
Stärke
16 mm
Einstellbarer Winkel
Ja
Basis
Typ
Teleskopsäule
Anz. Beine
1
Design
H–förmig
Material
Kunststoff, Metall
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
53,1 cm
Höhe
82 cm – 119 cm

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,22*
€ 149,68*
2 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 158,55*
Lager 7405
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 132,26*
€ 165,95*
5 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 210,21*
€ 256,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.