Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson CW-C4000e BK gloss ink Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson CW-C4000e BK gloss ink Drucker
Epson CW-C4000e BK gloss ink Drucker
Artikel-Nr.:
     7405B-999440033
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CK03102BK
EAN/GTIN:
     8715946706542
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

Epson CW-C4000e BK gloss ink Drucker

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson ColorWorks CW-C4000E (BK) - Etikettendrucker - Farbe - Tintenstrahl Druckertyp: Etikettendrucker - Tintenstrahl - Farbe Tintenstrahl-Technologie: Epson PrecisionCore Unterstützte Tintenpalette (Farben): 4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz Max. Mediengröße: Rolle (10,2 cm) Druckgeschwindigkeit: Bis zu 100 mm/Sek Max. Auflösung (S/W): 1200 x 1200 dpi Max. Auflösung (Farbe): 1200 x 1200 dpi Max. Auflösung Klasse (S/W): 1200 x 1200 dpi Max. Auflösung Klasse (Farbe): 1200 x 1200 dpi Cutter: Ja Schnittstelle: USB, USB-Host Druckersprache: ZPL II Medientyp: Etiketten, Endlospapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark-Etiketten Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31 cm x 28,5 cm x 28,3 cm

Epson CW–C4000e BK gloss ink Drucker

Produktbeschreibung:

Hohe Druckqualität: Farbabstimmungs–Funktionalität
und großer FarbraumEinfache Bedienung: Einfache
Einrichtung und äußerst intuitivOptionen zur Integration:
Nahtlose Integration in bestehende SystemeRundum
sorglos: Umfassende CoverPlus–OptionenVariante
mit glänzender oder matter Schwarztinte: Maßgeschneidert
auf Ihren MedientypHohe DruckqualitätDer C4000e
ist ein 4–Farb–Etikettendrucker,
der qualitativ hochwertige Etiketten in zahlreichen
Formaten und auf verschiedensten Materialien liefert.
Sie drucken hochwertige Etiketten in hoher Auflösung
– ganz nach Bedarf.
Die Funktionen zur Farbanpassung (ICC–Profil und
Spot Color Matching Tool) sorgen für beeindruckende
Druckergebnisse.Kompakt und einfach zu bedienenDer
C4000e ist ein äußerst intuitiver Etikettendrucker,
der sofort einsatzbereit ist. Ein großes (2,7
Zoll/6,85 cm) LCD–Display sorgt für eine einfache Bedienung.
Medienrollen können einfach getauscht und gewechselt werden.
Das Modell verfügt außerdem über einen automatischen
Papierschneider,
der leicht ausgetauscht werden kann, ohne dass
ein Servicetechniker benötigt wird.Einfache Integration
und KonnektivitätDie Modelle der C4000e–Reihe
lassen sich einfach in bestehende Systeme integrieren
und anschließen.
Für die Drucker sind Treiber für Windows, Linux
und Mac erhältlich.
Unsere neuen SDKs für IOS und Android ermöglichen
einfaches und intuitives Drucken mit einem Tablet,
und mit dem optionalen WLAN–Dongle können Sie
von überall und zu jeder Zeit drucken.
ZPLII–kompatibelGlänzende oder matte SchwarztinteMaßgeschneidert
auf Ihre spezifischen Medienanforderungen,
liefert der C4000e gestochen scharfen schwarzen
Text und detailreiche Bilder auf einer Reihe von
Medien.Lang haltbare TintenDie Pigmenttinten in
Einzelpatronen sorgen für schnell trocknende,
detailgenaue Etiketten, die wisch– und wasserfest
sowie lichtbeständig sind.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker – Tintenstrahl – Farbe
Drucker
Tintenstrahl–Technologie
Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
4 Farben – Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Tintenpatronenkonfiguration
4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 100 mm/Sek – 300x600 dpi
Eingebaute Geräte
2,7–Zoll–LCD–Display
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB, USB–Host
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Druckersprache
ZPL II
Auto–Cutter
Ja
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Blackmark–Etiketten
Max. Mediengröße
Rolle (10,2 cm)
Mediengrößen
Rolle (10,2 cm), Rolle (5,1 cm), Rolle (7,6 cm)
Max. Druckbreite
108 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
101.6 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – Rolle (10,2 cm)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB – 4–poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Papierfach, Wartungsset
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb)
Enthaltene Medien
1 Etikettenrolle
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
28 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
3 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
28,5 cm
Höhe
28,3 cm

Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, epson beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.611,58*
€ 1.664,29*
€ 1,00*
ab € 1.604,07*
€ 1.664,30*
Frei Haus
ab € 1.605,13*
€ 1.666,09*
Frei Haus
ab € 1.668,76*
€ 1.730,85*
Lager 7405
98
€ 1,00*
ab € 1.688,06*
€ 1.741,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.741,02*
€ 2.071,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.737,70*
€ 2.067,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.708,65*
€ 2.033,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,03*
€ 2.014,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.688,06*
€ 2.008,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.