Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 24Wh kompatibel für Dell 3.200 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 24Wh kompatibel für Dell 3.200 mAh 7,6 V
IPC-Computer Akku 24Wh kompatibel für Dell 3.200 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999441927
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     NNF1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

IPC-Computer Akku 24Wh kompatibel für Dell 3.200 mAh 7,6 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 7,5V Elektrische Speicherkapazität: 3.200mAh

IPC–Computer Akku 24Wh kompatibel für Dell 3.200 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 3200mAh / 24Wh PN: NNF1C

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
3200 mAh
Spannung
7,6 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.