Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 32Wh kompatibel für Medion 2.200 mAh 14,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 32Wh kompatibel für Medion 2.200 mAh 14,4 V
IPC-Computer Akku 32Wh kompatibel für Medion 2.200 mAh 14,4 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999441952
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     A41-D15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

IPC-Computer Akku 32Wh kompatibel für Medion 2.200 mAh 14,4 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Elektrische Speicherkapazität: 1.640 mAh - 2.580 mAh Spannung: 13,5 V - 17 V

IPC–Computer Akku 32Wh kompatibel für Medion 2.200 mAh 14,4 V

Produktbeschreibung:

Li–Ion 14,4V / 2200mAh / 32Wh PN: A41–D15

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
2200 mAh
Spannung
14,4 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.