Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPC-Computer Akku 33Wh kompatibel für HP 2.200 mAh 14,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPC-Computer Akku 33Wh kompatibel für HP 2.200 mAh 14,8 V
IPC-Computer Akku 33Wh kompatibel für HP 2.200 mAh 14,8 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999442252
Hersteller:
     IPC-Computer
Herst.-Nr.:
     811347-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

IPC-Computer Akku 33Wh kompatibel für HP 2.200 mAh 14,8 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Elektrische Speicherkapazität: 1.640 mAh - 2.580 mAh Spannung: 13,5 V - 17 V

IPC–Computer Akku 33Wh kompatibel für HP 2.200 mAh 14,8 V

Produktbeschreibung:

Li–Ion 14,8V / 2200mAh / 33Wh PN: 7405–811347–001

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
2200 mAh
Spannung
14,8 V

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.