Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP 32 GB DDR4-3200 ECC R-DIMM 288 pin T0 version


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP 32 GB DDR4-3200 ECC R-DIMM 288 pin T0 version
QNAP 32 GB DDR4-3200 ECC R-DIMM 288 pin T0 version
Artikel-Nr.:
     7405B-999443028
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-32GDR4ECT0-RD-3200
EAN/GTIN:
     4711103080559
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

QNAP 32 GB DDR4-3200 ECC R-DIMM 288 pin T0 version

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP - T0 version - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Leistungsmerkmale: Registriert Spannung: 1.2 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: QNAP RAM-32GDR4ECT0-RD-3200

QNAP 32 GB DDR4–3200 ECC R–DIMM 288 pin T0 version

Produktbeschreibung:

Merkmale RAM–Speicher 32 GB Speicherlayout (Module
x Größe) 1 x 32 GB Interner Speichertyp DDR4 Speichertaktfrequenz
3200 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Ja Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–84733020

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
QNAP RAM–32GDR4ECT0–RD–3200
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Spannung
1.2 V

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 441,16*
€ 449,32*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 452,73*
€ 460,80*
pro Stück
Frei Haus
ab € 464,56*
€ 473,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 487,20*
€ 495,83*
Lager 7405
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 509,99*
€ 519,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,32*
€ 617,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,68*
€ 614,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,33*
€ 613,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,99*
€ 606,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.