Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR5 8 GB PC 4800 bulk MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung DDR5 8 GB PC 4800 bulk MHz
Samsung DDR5 8 GB PC 4800 bulk MHz
Artikel-Nr.:
     7405B-999443136
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M323R1GB4BB0-CQK
EAN/GTIN:
     5059902031082
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher

Samsung DDR5 8 GB PC 4800 bulk MHz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung - DDR5 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.1 V

Samsung DDR5 8 GB PC 4800 bulk MHz

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) Speicherkapazität 8 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 8 GB Interner Speichertyp
DDR5 Speichertaktfrequenz 4800 MHz Komponente
für PC Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Nein
CAS Latenz 40 Speicherspannung 1,1 V Modulkonfiguration
1024M x 16 Sonstige Funktionen Chiporganisation 1Rx16

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5–38400)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
Chip–Organisation
X16
Spannung
1.1 V

Weitere Suchbegriffe: ddr ram 8gb samsung, ddr ram, 8gb ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
15
€ 1,00*
ab € 35,94*
€ 48,87*
€ 4,00*
ab € 39,70*
€ 51,86*
€ 6,90*
ab € 46,59*
€ 62,62*
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 46,76*
€ 62,97*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.