Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock mATX Mainboard AM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock mATX Mainboard AM4
ASRock mATX Mainboard AM4
Artikel-Nr.:
     7405B-999445054
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBI90-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483936364
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASRock mATX Mainboard AM4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock B550M PG Riptide - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B550 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD B550 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/3000 G-Series/4000 G-Series/5000 Series/5000 G-Series) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Max. zugewiesene RAM-Größe: 16 GB Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet

ASRock mATX Mainboard AM4

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorsockel
Buchse AM4 Kompatible Prozessoren AMD Ryzen™ 3,
AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9,
AMD Ryzen 9 5th Gen Maximale Anzahl an SMP–Prozessoren
1 Speicher Unterstützte Arbeitsspeicher DDR4–SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze 4 Arbeitsspeicher
Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel ECC Ja Ohne
ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600
MHz RAM–Speicher maximal 128 GB Unbuffered Speicher
Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
micro ATX Motherboard Chipsatz Familie AMD Motherboard
Chipsatz AMD B550 Audio–Chip Realtek ALC897 Audio
Kanäle 7,1 Kanäle PC Gesundheitsüberwachung CPU,
Fan, Temperature, Voltage Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Warentarifnummer (HS) 7405–84733020
Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse 1 SATA
III Anschlüsse 4 Front Panel Audiostecker Ja ATX
Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja Zahl der Chassisventilatorstecker 4 TPM–Verbinder
Ja 12–V–Stromanschluss Ja RGB–LED–Stiftleiste
Ja E/A–Anschlüsse auf der Rückseite Anzahl USB
2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl
der Anschlüsse vom Typ A 4 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
C 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45) 1 Anzahl
PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version
2.1 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version
1.4 Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
SATA III RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0, 1,
10 Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Ja
Ethernet Schnittstellen Typ 2.5 Gigabit Ethernet
LAN–Controller Dragon RTL8125BG Wake–on–LAN bereit
Ja WLAN Nein BIOS BIOS–Typ UEFI AMI BIOS–Speichergröße
128 Mbit ACPI–Version 5.1 Systemverwaltung BIOS
(SMBIOS) Version 2.3 Erweiterungssteckplätze PCI–Express
x1 (Gen 3.x)–Anschlüsse 1 PCI–Express x16–Slots
2 Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 2 Grafik Maximale
Auflösung 5120 x 2880 Pixel HDCP Ja DirectX–Version
12.0 Gewicht und Abmessungen Breite 244 mm Tiefe
244 mm Lieferumfang Mitgelieferte Kabel SATA Treiber enthalten Ja

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Chipsatz
AMD B550
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 3000 Series/3000 G–Series/4000 G–Series/5000 Series/5000 G–Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Grafik
Max. zugewiesene RAM–Größe
16 GB
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16 Modus (mit Ryzen Series CPUs Vermeer, Matisse); PCIe 3.0 x16 Modus (mit Ryzen Series APUs Cezanne, Renoir); PCIe 3.0 x8 Modus (mit Ryzen Series APUs Picasso)) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA–600 / PCIe 3.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C Gen2 ¦ 1 x DisplayPort
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C Gen 1 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
JumperFree, SMBIOS 2.3–Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, All–Solid–Kondensator–Motherboarddesign, 15µ Gold Contact, AMD CrossFireX–Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX–Technologiesupport, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Key Master, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Live Update, Matte Black PCB, Premium 60A Power Choke, ASRock VR Ready, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2, kompatibel mit Windows 11
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 x M.2 Schrauben, IO–Abschirmung, Abstandshalter für M.2–Sockel
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung
EuP Ready, ErP Ready
Breite
24,4 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 4,50*
ab € 84,34*
€ 106,25*
€ 5,50*
ab € 84,37*
€ 106,29*
€ 3,50*
ab € 86,10*
€ 108,50*
€ 6,78*
ab € 88,64*
€ 111,74*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 92,59*
€ 116,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.