Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Unmanaged 2.5g Switch 5 Ethernet Ports ALL-METAL CASE FANLESS WALL KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Unmanaged 2.5g Switch 5 Ethernet Ports ALL-METAL CASE FANLESS WALL KIT
StarTech.com Unmanaged 2.5g Switch 5 Ethernet Ports ALL-METAL CASE FANLESS WALL KIT
Artikel-Nr.:
     7405B-999445142
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DS52000
EAN/GTIN:
     0065030893183
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
RJ-45 Splitter

StarTech.com Unmanaged 2.5g Switch 5 Ethernet Ports ALL-METAL CASE FANLESS WALL KIT

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 5 Port Gigabit Switch - Unverwalteter 2.5Gbit/s Switch - Office-/Heimnetzwerk/Lan Switch/Verteiler für Tisch/Wandmontage - Rückwärtskompatibel mit 10/100/1000Mbit/s - Ganzmetall (DS52000) - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: 2.5 Gigabit Ethernet Ports: 5 x 10/100/1000/2.5G Max. Übertragungsabstand: 100 m Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Vollduplex-Modus, QoS, ohne Lüfter, EEE, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot) Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz Stromversorgung: DC 12 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,5 cm x 12 cm x 3 cm Gewicht: 600 g Farbe: Schwarz

StarTech.com Unmanaged 2.5g Switch 5 Ethernet Ports ALL–METAL CASE FANLESS WALL KIT

Produktbeschreibung:

Management–Funktionen Switch–Typ Unmanaged Quality
of Service (QoS) Support Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ 2.5G
Ethernet (100/1000/2500) Anzahl 2.5G Ethernet
(Kupfer)–Ports 5 Netzstecker DC–Anschluss Netzwerk
Netzstandard IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE
802.3az,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x 10G–Unterstützung
Nein Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie 10BASE–T,1000BASE–TX,2500BASE–T
unterstütze Kabeltypen Cat5e,Cat6,Cat6a Vollduplex
Ja Auto MDI/MDI–X Ja Leistung AC Eingangsspannung
100 – 240 V DC input Spannung 12 V Eingangsstrom
0,5 A Ausgangsstrom 1 A Stromstecker–Typ Typ M
Datenübertragung Routing–/Switching–Kapazität
2,5 Gbit/s Store–and–Forward Ja Jumbo Frames Unterstützung
Ja Jumbo–Frames 9000 Design Produktfarbe Schwarz
Gehäusematerial Stahl LED–Anzeigen Ja Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht Ja Wandmontageset Ja AC–Netzadapter
Ja Verpackungsbreite 207 mm Verpackungstiefe 144
mm Verpackungshöhe 38 mm Paketgewicht 700 g Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb 0 – 45 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –20 – 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 10 – 90 % Gewicht und Abmessungen Breite
120 mm Tiefe 145 mm Höhe 30 mm Gewicht 600 g Leistungen
Maximum Kabellänge 100 m Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate CE,
RoHS Logistische Daten Breite des Versandkartons
440 mm Länge des Versandkartons 420 mm Höhe des
Versandkartons 320 mm Menge pro Versandkarton 20 Stück(e)

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
5 x 10/100/1000/2.5G
Max. Übertragungsabstand
100 m
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Vollduplex–Modus, Quality of Service (QoS), ohne Lüfter, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 2.5 GBase–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Gestellte Leistung
1 A
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Produktzertifizierungen
RoHS, WEEE, RCM
Maße und Gewicht
Breite
14,5 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
600 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20,7 cm
Transporttiefe
14,4 cm
Transporthöhe
3,8 cm
Transportgewicht
700 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90% RH
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, industrie-switch 5 port, soho switch, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,51*
€ 141,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 154,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 155,93*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 137,80*
€ 165,79*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 142,66*
€ 172,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.