Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell 32 GB 1*32 2RX4 PC4-25600AA-R DDR4-3200MHZ RDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell 32 GB 1*32 2RX4 PC4-25600AA-R DDR4-3200MHZ RDIMM
Dell 32 GB 1*32 2RX4 PC4-25600AA-R DDR4-3200MHZ RDIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-999445151
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HTPJ7
EAN/GTIN:
     5715063262474
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher

Dell 32 GB 1*32 2RX4 PC4-25600AA-R DDR4-3200MHZ RDIMM

Artikeldetails:

  • Speichermodul-Bauform: DIMM Anzahl Speichermodule: 1 Typ: Speicher Betriebsspannung: 1,2V Fehlerkorrektur: ECC Speichermodul-Bauform: R-DIMM Speichertyp: DDR4 Speicherkapazität: 32 GB Speicherkapazität Einzelmodul: 32 GB Effektiver Speichertakt: 3.200 MHz

Dell 32 GB 1*32 2RX4 PC4–25600AA–R DDR4–3200MHZ RDIMM

Produktbeschreibung:

DELL HTPJ7. Komponente für: PC / Server, RAM–Speicher: 32 GB,
Speicherlayout (Module x Größe): 1 x 32 GB, Interner
Speichertyp: DDR4,
Speichertaktfrequenz: 3200 MHz, Memory Formfaktor: 288–pin DIMM

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Anzahl Speichermodule
1
Technische Daten
Speicherkapazität
32 GB
Speichertyp
DDR4
Effektiver Speichertakt
3200 MHz
Fehlerkorrektur
ECC
Speichermodul–Bauform
DIMM; R–DIMM
Speicher–Timing
CL22
Betriebsspannung
1,2 V
Speicherkapazität Einzelmodul
32 GB

Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, ddr4 ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,30*
€ 308,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,33*
€ 299,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.