Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Mainboard MBD-C9X299-RPGF-L Sockel 2066 Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Mainboard MBD-C9X299-RPGF-L Sockel 2066 Bulk
Supermicro Mainboard MBD-C9X299-RPGF-L Sockel 2066 Bulk
Artikel-Nr.:
     7405B-999445319
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-C9X299-RPGF-L-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Supermicro Mainboard MBD-C9X299-RPGF-L Sockel 2066 Bulk

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SUPERMICRO C9X299-RPGF-L - Motherboard - ATX - LGA2066 Socket - X299 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel X299 Prozessorsockel: 1 x LGA2066 Socket Kompatible Prozessoren: Core X (TDP max. 165 Watt) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 8 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2, 2 x U.2 Anschluss USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 LAN: Gigabit Ethernet

Supermicro Mainboard MBD–C9X299–RPGF–L Sockel 2066 Bulk

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Mainboard CPU–Sockeltyp Intel
Sockel 2066 (Kaby Lake X) Formfaktor ATX

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel X299
Prozessorsockel
LGA2066 Socket
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Core X (TDP max. 165 Watt)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR4
Bustakt
2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2500
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210–AT
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288–polig (1.2 V) ¦ 4 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 ¦ PCIe 3.0 –anschlussstellen: 2 x U.2
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x USB–C Gen2 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste
Stromanschlüsse
ATX12V–Stecker, 4–polig, Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
ACPI–Support, Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), IPMI–Unterstützung, UEFI BIOS
Hardwareüberwachung
Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, CPU–Überhitzungsschutz, CPU–Core–Spannung
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Intel Smart Response Technologie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
E/A–Rückabdeckung
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Breite
30,48 cm
Tiefe
24,38 cm
Verpackung
Bulk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie – Arbeit – 3 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,32*
€ 440,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,16*
€ 427,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,74*
€ 426,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.