Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Displayschutzfolie für Galaxy S22+ Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Displayschutzfolie für Galaxy S22+ Transparent
Samsung Displayschutzfolie für Galaxy S22+ Transparent
Artikel-Nr.:
     7405B-999447489
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-US906CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094289121
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Samsung Displayschutzfolie für Galaxy S22+ Transparent

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-US906 - Bildschirmschutz für Handy Produkttyp: Bildschirmschutz - Folie Bestimmt für: Handy Paketinhalt: Bildschirmschutz, Applikator, Abstreifer, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,789 cm 18,485 cm Dicke: 0.22 mm Gewicht: 7.3 g Farbe: Durchsichtig Entwickelt für: Galaxy S22+

Samsung Displayschutzfolie für Galaxy S22+ Transparent

Produktbeschreibung:

Merkmale Protector type Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität Samsung Kompatibilität Samsung
Galaxy S22+ Maximale Bildschirmgröße 16,8 cm Ursprungsland
Südkorea Lieferumfang Menge pro Packung 1 Stück(e)
Reinigungs–Set Ja Leistungen Produktfarbe Transparent
Einfache Anwendung Ja Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW 184,8 x 77,9 mm Dicke 0,22 mm Gewicht
7,3 g Höhe 165,8 mm Technische Details Warentarifnummer
(HS) 7405–85177900 Sonstige Funktionen Breite 80,8
mm Tiefe 12,6 mm Logistische Daten Warenklassifizierungssystem
zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) 7405–3926909790

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz – Folie
Bestimmt für
Handy
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Applikator, Abstreifer, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser
Breite
7,789 cm
Höhe
18,485 cm
Gewicht
7.3 g
Dicke
0.22 mm
Farbe
Durchsichtig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22+

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 9,97*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 13,21*
€ 18,94*
€ 3,50*
ab € 23,33*
€ 32,34*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.