Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sierra Wireless XR90 5G Router Dual Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sierra Wireless XR90 5G Router Dual Kabellos
Sierra Wireless XR90 5G Router Dual Kabellos
Artikel-Nr.:
     7405B-999448801
Hersteller:
     Sierra Wireless
Herst.-Nr.:
     1104723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
sierra wireless router

Sierra Wireless XR90 5G Router Dual Kabellos

Artikeldetails:

  • Universelle Schnittstellen: Bluetooth Netzwerkstandards: Ethernet Kabellos-Technologie: Kabellos Universelle Schnittstellen: RS-232 Portzahl: Sonstige Portzahl Typ: Router Netzwerkports: RJ-45 Netzwerkports: RS-232 Übertragungsrate: 4Gbps

Sierra Wireless XR90 5G Router Dual Kabellos

Produktbeschreibung:

DC, Dual 5G CAT20 incl. 1 Year Airlink Complete
5G – Download Up to 4.14 Gbps Download – Up to
660 Mbps Upload 4G LTE CAT 20 – Up to 2 Gbps Download
– 210 Mbps Upload Dual 5G: 5x RJ–45 Ethernet ports (1x5Gbps,
4x1Gbps) LPWA ALMS Out–of–Band Management USB
3.2 Type–C port Dual RS–232 serial port on RJ–45
connector Aux Port (GPIO/CAN) Dual SIM Slots Bluetooth
(future) 19x FAKRA antenna connectors (Dual 4x4 Cellular,
Dual 4x4 Wi–Fi, GNSS, Bluetooth, LPWA) Dual independent
4x4 MIMO Wi–Fi 6 AP/STA up to 2.4Gbps

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Router
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
Bluetooth; RS–232; USB 3.0
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45; RS–232
Technische Daten
Übertragungsrate
4,14 Gbps
Kabellos–Technologie
Kabellos

Weitere Suchbegriffe: wlan router, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
€ 6,00*
ab € 2.328,21*
€ 2.530,90*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 2.439,84*
€ 2.667,68*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.667,68*
€ 3.174,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.642,02*
€ 3.144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.551,56*
€ 3.036,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.496,80*
€ 2.971,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.439,84*
€ 2.903,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.