Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arctic Lüfter 40x28mm DC Fan f. server applic. 6000RPM 5er 6.000 rpm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arctic Lüfter 40x28mm DC Fan f. server applic. 6000RPM 5er 6.000 rpm
Arctic Lüfter 40x28mm DC Fan f. server applic. 6000RPM 5er 6.000 rpm
Artikel-Nr.:
     7405B-999452391
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00273A
EAN/GTIN:
     4895213703819
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Arctic Lüfter 40x28mm DC Fan f. server applic. 6000RPM 5er 6.000 rpm

Artikeldetails:

  • Luftmenge pro Stunde: - UNITS_RED_TEXT_CFM Typ: Gehäuse-Lüfter Bauart: Lüfter Gewicht: 50g Eingangsspannung: 12V Drehzahl: 6.000rpm

Arctic Lüfter 40x28mm DC Fan f. server applic. 6000RPM 5er 6.000 rpm

Produktbeschreibung:

Computergehäuse Ventilator 4 cm 6000 RPM7,1 cfm
4,2 mmH2O Fluiddynamisches Lager (FDB)Unterstützung
der PulsweitenmodulationSchwarz5 Stück(e)Leise
und leistungsstark sind unsere vielfältigen PC–Lüfter.
Wir haben für jeden Einsatzzweck und Bedarf die
passende Variante und Größe – von 80 bis 140 mm.
Unsere Gehäuselüfter sind mit modernster Motorentechnologie,
innovativ designten Lüfterblättern und hochwertigen
Lagern ausgestattet,
das macht sie besonders langlebig und effizient.AUF
DAUERBETRIEB AUSGELEGTDas Laufrad des S4028–6K
wird durch zwei Kugellager gehalten und ist dadurch
besonders langlebig,
sowie weniger empfindlich gegenüber äußere Einflüsse
wie Hitze und Staub.VOLLE KONTROLLE MIT BREITEM
DREHZAHLBEREICHDer S4028–6K hat einen besonders
breiten Drehzahlbereich der über PWM und Spannung
reguliert werden kann.
Mit seinen 6000 rpm max bietet er ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Kühlleistung und Lautstärke.HOHER
LUFTSTROM UND STATISCHER DRUCKMit einem statischem
Druck von 4,2 mm/H2O und einem maximalen Luftstrom
von 12,06 m³/h ist der S4028–6K ein wahrer Allrounder
und eignet sich sowohl als Radiator– als auch
als Gehäuselüfter.BREITER EINSATZBEREICHDer S4028–6K
passt in 1HE–Servergehäuse,
als Ersatzlüfter für Router, Switches und NAS.
Er kann außerdem auch für andere Produkte wie DVR,
Mini PC, HTPC, Festplattengehäuse und 3D–Drucker
eingesetzt werden.FLEXIBLE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITENDer
Lüfter besitzt einen Standard 4–Pin Lüfteranschluss
und kann auch auf 2–Pin oder 3–Pin Headern angeschlossen
und angesteuert werden,
das 40 cm Kabel erlaubt dabei viel Flexibilität
in der Positionierung.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Gehäuse–Lüfter
Bauart
Lüfter
Drehzahl
6000 rpm
Eingangsspannung
12 V
Luftmenge pro Stunde
7,1 cfm
Gewicht
40 g
Stückzahl
5er
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
40 x 40 x 28 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, arctic gehäuselüfter, axiallüfter dc, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 4,50*
ab € 17,61*
€ 24,51*
€ 6,78*
ab € 18,08*
€ 25,18*
€ 4,50*
ab € 19,09*
€ 26,62*
14 Tage
47
€ 6,29*
ab € 22,12*
€ 30,24*
Lager 7405
38
€ 1,00*
ab € 26,42*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.