Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Motherboard X13SAE-F bulk pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Motherboard X13SAE-F bulk pack
Supermicro Motherboard X13SAE-F bulk pack
Artikel-Nr.:
     7405B-999452544
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X13SAE-F-B
EAN/GTIN:
     0672042472857
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Supermicro Motherboard X13SAE-F bulk pack

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SUPERMICRO X13SAE-F - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - W680 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel W680 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (Maximum TDP 125 Watt) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 8 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2600 Audio: HD Audio LAN: Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet Entwickelt für: SC732 D4-903B, D4F-903B

Supermicro Motherboard X13SAE–F bulk pack

Produktbeschreibung:

Supermicro Motherboard X13SAE–F (bulk pack) –
– 12th Generation Intel® Core(TM) i3/i5/i7/i9 Processors,
Single Socket LGA–1700 supported, CPU TDP supports
Up to 125W TDPIntel® W6802 PCI–E 5.0 x16 slots
(16/NA or 8/8)2 PCI–E 3.0 x41 – 5V PCI 32bitM.2
Interface: 3 PCI–E 4.0 x4,
RAID 0 & 1M.2 Form Factor: 2280M.2 Key: M–KeySingle
LAN with Intel® Ethernet i225LMSingle LAN with
Intel® PHY I219LM LAN controllerfor AMT/vProSingle
LAN with RTL8211Dedicated LAN for IPMI128 GB Unbuffered
ECC/non–ECC UDIMM,
DDR5–4400 MHz, in 4 DIMM slotsIntel® W680 controller
for 8 SATA3 (6 Gbps) ports RAID 0,1,5,101 DP 1.4a port,
1 HDMI 2.1 port, 1 DVI – D portForm Factor: ATXDimensions:
12" x 9.6" (30,48 cm x 24.38

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel W680
Prozessorsockel
LGA1200–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (Maximum TDP 125 Watt)
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Grafik
Grafik–Controller
ASPEED AST2600
Audio
Typ
HD Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I225–LM / Intel I219LM
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig (1.1 V) ¦ 2 x PCIe 5.0 x16 (x16/x0, x8/x8 modes) ¦ 1 x PCI (5 V) ¦ 2 x PCIe 3.0 x4
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 8 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 3 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x DVI–D ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB–C Gen2x2 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (Mitte/Subwoofer) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out (hinten) – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK ¦ 1 x Management
Interne Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 – Type A ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x USB–C Gen 2x2 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU–Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU–Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU–Core–Spannung
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL)
Hardwarefeatures
WatchDog Timer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O–Rückwand
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
30,48 cm
Tiefe
24,38 cm
Verpackung
Bulk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Zubehör – 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie – Arbeit – 3 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC732 D4–903B, D4F–903B

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 6,50*
ab € 376,98*
€ 420,42*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 401,11*
€ 449,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 403,28*
€ 451,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 413,55*
€ 462,35*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 438,22*
€ 491,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,97*
€ 535,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,78*
€ 518,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,26*
€ 512,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,11*
€ 477,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.