Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo USB-C Daten- Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo USB-C Daten- Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m
Lenovo USB-C Daten- Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999452560
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     SC10Q59748
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
lenovo usb kabel typ c
usb anschlusskabel

Lenovo USB-C Daten- Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m

Artikeldetails:

  • Kabellänge: 0m Typ: Kabel Einsatzbereich: Digital / Daten Farbe: Schwarz

Lenovo USB–C Daten– Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m

Produktbeschreibung:

PN: SC10Q59748

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
0,18 m
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.