Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo USB-C Daten- Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo USB-C Daten- Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m
Lenovo USB-C Daten- Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999452562
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90U45346
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
lenovo usb kabel typ c
usb anschlusskabel

Lenovo USB-C Daten- Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m

Artikeldetails:

  • Kabellänge: 0m Typ: Kabel Einsatzbereich: Digital / Daten Farbe: Schwarz

Lenovo USB–C Daten– Ladekabel schwarz 0.18m Digital/Daten 0,18 m

Produktbeschreibung:

PN: 7405–1933867405–067351

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
0,18 m
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.