Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution 64 GB Cisco UCS C220 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution 64 GB Cisco UCS C220 M6
Memorysolution 64 GB Cisco UCS C220 M6
Artikel-Nr.:
     7405B-999452628
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS064GCI257
EAN/GTIN:
     4047762580018
Suchbegriffe:
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...

Memorysolution 64 GB Cisco UCS C220 M6

Artikeldetails:

  • Typ: Speicher Speicherkapazität: 64 GB Speichermodul-Bauform: Sonstige Speichermodul-Bauform Speichertyp: Sonstige Speichertyp

Memorysolution 64 GB Cisco UCS C220 M6

Produktbeschreibung:

Arbeitsspeicher – 64 GB Cisco UCS C220 M6 – Vergleichsnummer
des Herstellers: UCS–MR–X64G2RW + + UCS–MR–X64G2RW
Gewährleistung:10 Jahr(e),
Kapazität:64 GB , MAX:4 TB , MIN:16 GB , Slot:32 ,
Speicherkanäle:Octa Channel , Information:Die
Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung
bei der Kompatibilitätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
,

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Speicher
Technische Daten
Speicherkapazität
64 GB

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,50*
ab € 198,21*
€ 230,39*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 219,45*
€ 252,53*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.