Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh M 320FB A4 mono Laser MFP 4 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh M 320FB A4 mono Laser MFP 4 in 1
Ricoh M 320FB A4 mono Laser MFP 4 in 1
Artikel-Nr.:
     7405B-999454070
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     9P01750
EAN/GTIN:
     4961311962882
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker

Ricoh M 320FB A4 mono Laser MFP 4 in 1

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: WLAN Enthaltenes Zubehör: Einzelblatt-/Umschlageinzug / ADF Farbdruck: s/w Typ: Multifunktionsgerät Drucktechnologie: Laser/LED-Druck Papierformat: A4 Interner Speicher: 256MB Kopiergeschwindigkeit: 32 ppm - 37 ppm Kompatible Marken: Ricoh

Ricoh M 320FB A4 mono Laser MFP 4 in 1

Produktbeschreibung:

Ricoh M 320FB A4 mono Laser MFP 4 in 1 – Multifunktionsgeraet
– Multifunktionsgerät – Laser/LED–Druck – s/w
– 32 ppm – 256 MB – A4 – WLAN – Einzelblatt–/Umschlageinzug/ADF

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Multifunktionsgerät
Drucktechnologie
Laser/LED–Druck
Farbdruck
s/w
Kopiergeschwindigkeit
32 ppm
Interner Speicher
256 MB
Papierformat
A4
Papierformat
210 x 297 mm
Netzwerkstandards
WLAN
Enthaltenes Zubehör
Einzelblatt–/Umschlageinzug / ADF
Kompatibilität
Kompatible Marken
Ricoh

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 339,41*
€ 377,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 336,46*
€ 377,14*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 343,39*
€ 381,67*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 344,40*
€ 382,71*
Lager 7405
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 359,45*
€ 402,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,82*
€ 460,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
408278
ab € 79,14*
Zubehör
Ricoh
985070
ab € 148,44*
Zubehör
Ricoh
408287
ab € 136,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.