Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech SWYTCH 5M CABLE N/A WW Kabel Digital/Daten 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech SWYTCH 5M CABLE N/A WW Kabel Digital/Daten 5 m
Logitech SWYTCH 5M CABLE N/A WW Kabel Digital/Daten 5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999455151
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000031
EAN/GTIN:
     0097855163233
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel logitech 5m
usb anschlusskabel

Logitech SWYTCH 5M CABLE N/A WW Kabel Digital/Daten 5 m

Artikeldetails:

  • Kabelmedium: Kupferdraht Typ: Kabel Einsatzbereich: Digital / Daten Kabellänge: 5m Farbe: Schwarz

Logitech SWYTCH 5M CABLE N/A WW Kabel Digital/Daten 5 m

Produktbeschreibung:

5 mGerade MännlichGerade MännlichUSB 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1)Schwarz1 Stück(e)

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten
Kabellänge
5 m
Kabelmedium
Kupferdraht

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 5m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 115,43*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,82*
€ 118,48*
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,03*
€ 120,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 98,07*
€ 121,17*
Lager 7405
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 104,78*
€ 128,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.