Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-999461561 Herst.-Nr.: CT8G48C40S5 EAN/GTIN: 0649528906519 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Micron Crucial DDR5 Modul 8 GB SO DIMM 262-PIN 4800 MHz / PC5-38400 CL40 1.1 V ungepuffert non-ECC Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Crucial - DDR5 - Modul - 8 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - SO DIMM 262-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 4800 MHz (PC5-38400) Latenzzeiten: CL40 Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.1 V
Micron Crucial DDR5 Modul 8 GB SO DIMM 262–PIN 4800 MHz / PC5–38400 CL40 1.1 V ungepuffert non–ECC Produktbeschreibung: Crucial CT8G48C40S5. Komponente für Notebook, RAM–Speicher 8 GB, Speicherlayout (Module x Größe) 1 x 8 GB, Interner Speichertyp DDR5, Speichertaktfrequenz 4800 MHz, Memory Formfaktor 262–pin SO–DIMM, CAS Latenz 40 Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered (unbuffered) RAM–Speicher 8 GB Speicherlayout (Module x Größe) 1 x 8 GB Interner Speichertyp DDR5 Speichertaktfrequenz 4800 MHz Komponente für Notebook Memory Formfaktor 262–pin SO Verpackung: Retail Technische Details: Allgemein Arbeitsspeicher Formfaktor SO DIMM 262–PIN Geschwindigkeit 4800 MHz (PC5–38400) Datenintegritätsprüfung Non–ECC Besonderheiten Single Rank, ungepuffert Herstellergarantie Service und Support Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Deutschland – 10 Jahre) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, 8gb ddr ram, ddr5 laptopspeicher, ddr ram sodimm, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,80* | ab € 18,35* | € 22,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 20,03* | € 24,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 34 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,29* | € 24,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 10,00* | ab € 22,29* | € 27,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 25,09* | € 30,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|