Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ACC: 325 FHD USB-A Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP ACC: 325 FHD USB-A Webcam
HP ACC: 325 FHD USB-A Webcam
Artikel-Nr.:
     7405B-999464418
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     53X27AA
EAN/GTIN:
     0196188941461
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam hp

HP ACC: 325 FHD USB-A Webcam

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 325 - Webcam Gerätetyp: Webcam - Schwenken Audio: Ja: integriertes Mikrofon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,2 cm x 5,36 cm x 5,32 cm Gewicht: 107 g Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe Max Auflösung: 1920 x 1080 Bildrate (max.): 30 Bilder pro Sekunde Schwenkbereich (Grad): 360 Schnittstellen: USB 2.0 Enthaltene Kabel: 1 - USB-Kabel - 1.5 m Leistungsmerkmale: Rollladen für Privatsphäre, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom, automatische Beleuchtungskorrektur, 66° Sichtfeld (Weitwinkel) Kompatibel mit Chromebook: Ja

HP ACC: 325 FHD USB–A Webcam

Produktbeschreibung:

Leistungen Kamera HD Typ Full HD Maximale Framerate
30 fps Design Eingebautes Mikrofon Ja Schnittstelle
USB Produktfarbe Schwarz Befestigungstyp Clip /
Ständer Eingebauter Blitz Nein Kabellänge 1,5
m Software Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11 Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme ChromeOS
Gewicht und Abmessungen Breite 72 mm Tiefe 53,6
mm Höhe 53,2 mm Gewicht 107 g Logistikdaten Warentarifnummer
(HS) 7405–85258900 Ursprungsland China Verpackungsdaten
Verpackungstiefe 107 mm Paketgewicht 107 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Webcam
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
7,2 cm
Tiefe
5,36 cm
Höhe
5,32 cm
Gewicht
107 g
Kamera
Typ
Farbe – Schwenken
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale
Rollladen für Privatsphäre, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom, automatische Beleuchtungskorrektur, 66° Sichtfeld (Weitwinkel)
Bildsensor
Gesamtanzahl Pixel
1920 x 1080
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Klemmhalterung
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel – 1.5 m
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11

Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 1920x1080, Cam, Home & Living
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 20,40*
€ 27,11*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,69*
€ 27,49*
1 Tag
3
pro Stück
€ 13,00*
ab € 21,11*
€ 27,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 27,98*
Lager 7405
555
pro Stück
€ 1,00*
ab € 26,32*
€ 34,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.