Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: 0F8CPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: 0F8CPG
Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: 0F8CPG
Artikel-Nr.:
     7405B-999464470
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0F8CPG
EAN/GTIN:
     5715063299906
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Dell Akku 97Wh Original Li-Polymer V / mAh / PN: 0F8CPG

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Dell Akku 97Wh Original Li–Polymer V / mAh / PN: 0F8CPG

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,4V / 8071mAh / 97Wh PN: 0F8CPG

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
8071 mAh
Spannung
11,4 V

Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, lithium polymer akku, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 7,50*
ab € 116,82*
€ 134,65*
Lager 7405
22
€ 1,00*
ab € 135,84*
€ 155,58*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.