Jabra JPC+750UC+1m+Case
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Jabra PanaCast Meet Anywhere - Kit für Videokonferenzen Gerätetyp: Kit für Videokonferenzen Inhalt des Kits: Freisprechgerät, camera Videoeingang: Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0 Audioeingang: Mikrofone - ungerichtet Audioausgang: Lautsprecher Netzwerk: Bluetooth, SuperSpeed USB 3.0 Software-Zertifizierung: Optimiert für UC
Jabra JPC+750UC+1m+Case
Produktbeschreibung:
Leistungen Produkttyp Gruppen–Videokonferenzsystem
Anzahl der Kameras 3 Produktfarbe Schwarz Kamerakabel
Länge (max) 1 m PTZ Kontrolle Ja Video HD–Typ
4K Ultra HD Maximale Video–Auflösung 3840 x 1080
Pixel Unterstützte Video–Modi 720p,
1080p Unterstützte Grafik–Auflösungen 1280 x 720 (HD 720),
1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 1080 Kamera Kamera–Typ
Dreifach–Kamera Horizontales Blickfeld 180 ° Vertikales
Blickfeld 54 ° Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein Gewicht und Abmessungen Lautsprecherabmessungen
(BxTxH) 131 x 131 x 38 mm Lautsprechergewicht
301 g Abmessungen Kamera (BxTxH) 102 x 67 x 20
mm Kameragewicht 100 g Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel USB Typ–A auf USB Typ–C Lautsprecher enthalten
Ja Kamera enthalten Ja Verpackungsinhalt Jabra
PanaCast Jabra Speak 750 1m USB–A to C cable Premium
Travel Case Mikrofon Mikrofonenanzahl 2 Technische
Details Warentarifnummer (HS) 7405–85176990
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits
Freisprechgerät, camera
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) – desktop / wall mountable
Schnittstellen Typ
SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
3840 x 2160, 720p, 1080p
Video–Modi
720p, 1080p, 4K
Leistungsmerkmale
Farbsteuerung, ePTZ, 180° Sichtfeld (horizontal), Webcam Support (UVC), 30 fps, 54° Sichtfeld (vertikal)
Audioeingang
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Audioausgang
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Bluetooth, SuperSpeed USB 3.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–C auf USB–A Kabel
Enthaltenes Zubehör
Tragetasche
Software–Zertifizierung
Optimiert für UC